項目 | 可調面板多莉 |
容量 | 500磅。 |
腳輪材質 | 泡沫填充 |
腳輪尺寸 | 10英寸x 2 1/2英寸 |
腳輪類型 | 死板 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 12.8125“ |
身高 | 13.25“ |
總長: | 12“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 2 |
平台高度 | 5.5“ |
平台長度 | 12“ |
平颱風格 | 素色 |
平台寬度 | 4" |
產品數據表 | Vestil-rp-pldl-hd-4-10ff.pdf |
板坯尺寸 | 4" |
靜載能力 | 500磅。 |
UPC | 691215068161 |
用於 | 面板 |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 泡沫填充 |
輪寬 | 2.5“ |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 36.27 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 34.61 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪材質 | 腳輪尺寸 | 腳輪類型 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚低密度脂蛋白-HD-4-10PN | 750磅。 | - | 10英寸x 2 1/2英寸 | 剛性氣動 | 12.9375“ | 13.25“ | 12“ | 新台幣9,592元 | ||
聚低密度脂蛋白-HD-4-8GFN | 1500磅。 | 玻璃填充尼龍 | 8英寸x 2 1/2英寸 | 死板 | 11.75“ | 12.25“ | 12.25“ | 新台幣9,731元 | ||
聚低密度脂蛋白-HD-4-8MR | 1200磅。 | 橡膠模具 | 8英寸x 2 1/2英寸 | 死板 | 11.75“ | 12.25“ | 12.25“ | 新台幣9,548元 | ||
聚低密度脂蛋白-HD-4-8PS | 1500磅。 | 鋼上聚 | 8英寸x 2 1/2英寸 | 死板 | 11.75“ | 12.25“ | 8" | 新台幣10,753元 |