項目 | 碼頭板 |
ANSI類 | MH 30.2 |
彎曲角度 | 11度 |
容量 | 5500磅。 |
級 | INX-55 |
身高 | 7 9機構/ 16“ |
總長: | 30“ |
負載能力 | 5500磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
板厚 | 3機構/ 8“ |
強度 | 55000 PSI |
信號寬度 | 54“ |
船高(厘米) | 19.21 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 137.16 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腿到邊緣的距離 | 身高 | 高度差 | 總長: | 負載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-3630 | - | 7 9機構/ 16“ | - | 30“ | 3700磅。 | 36“ | 新台幣22,947元 | ||
SE-3642 | - | 7 9機構/ 16“ | - | 42“ | 2650磅。 | 36“ | 新台幣30,643元 | ||
SE-4830 | 10“ | 7.56“ | 4" | 30“ | 5000磅。 | 48“ | 新台幣29,712元 | 詢價
| |
SE-4836 | 10“ | 8.56“ | 5" | 36“ | 4125磅。 | 48“ | 新台幣34,770元 | ||
SE-4848 | 10“ | 9.56“ | 7" | 48“ | 3090磅。 | 48“ | 新台幣45,246元 | ||
SE-4860 | 10“ | 12.5“ | 9" | 60“ | 2475磅。 | 48“ | 新台幣55,491元 | ||
SE-5436 | - | 8 9機構/ 16“ | - | 36“ | 4600磅。 | 54“ | 新台幣38,711元 | 詢價
|