項目 | 升降台 |
容量 | 4000磅。 |
顏色 | 黃 |
氣缸 | 2 |
身高 | 22“ |
HP | 2馬力 |
包含安裝硬件 | 沒有 |
總長: | 54“ |
提升速度 | 13 秒/英尺 |
唇高 | 12“ |
降低高度 | 10“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 24“ |
最大限度。 傾斜角度 | 44度 |
最大限度。 行駛距離 | 14“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 10“ |
電機功率 | 2 |
缸數 | 2 |
操作類型 | 手動操作 |
過載保護 | 是 |
段落 | 3 |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台厚度 | 3" |
平台寬度 | 48“ |
電源線長度 | 8英尺 |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-ultt-4848-4-yel460-3.pdf |
升高高度 | 24“ |
電壓 | 460V交流 |
伏/相 | 460/3 |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 441.9 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 提升速度 | 段落 | 平台寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTT-3648-2-YEL115-1 | 2000磅。 | 26 秒/英尺 | 1 | 36“ | 115V交流 | 新台幣253,000元 | ||
ULTT-3648-2-YEL230-1 | 2000磅。 | 26 秒/英尺 | 1 | 36“ | 230V | 新台幣253,000元 | ||
ULTT-3648-2-YEL230-3 | 2000磅。 | 13 秒/英尺 | 3 | 36“ | 230V | 新台幣253,000元 | ||
ULTT-3648-2-YEL460-3 | 2000磅。 | 13 秒/英尺 | 3 | 36“ | 460V交流 | 新台幣248,828元 | ||
ULTT-3648-4-YEL115-1 | 4000磅。 | 26 秒/英尺 | 1 | 36“ | 115V交流 | 新台幣276,830元 | ||
ULTT-3648-4-YEL230-1 | 4000磅。 | 26 秒/英尺 | 1 | 36“ | 230V | 新台幣276,830元 | ||
ULTT-3648-4-YEL230-3 | 4000磅。 | 13 秒/英尺 | 3 | 36“ | 230V | 新台幣276,830元 |