Vibco Hf-3500 | 液壓振動器| 4 點 20 | Raptor Supplies 台灣
VIBCO HF-3500液壓振動器| AD8BEZ 4HT20

VIBCO HF-3500 液壓振動器

有現貨
貨號:AD8BEZ 型號:HF-3500交叉編號:4HT20

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$121,742 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓振動器
責任連續
實力正弦曲線
毛利率@ 1000 PSI2.4
進氣口3/4“ -16 SAE
最大。 壓力3000 PSI
安裝板分開售賣
出水口3/4“ -16 SAE
總高度9.25“
總長度12.625“
總寬度10.75“
振動器類型渦輪

送貨信息:

船重(kg) 36.9
船高(厘米)33.02
船長(厘米)66.04
船寬(厘米)35.56
HS代碼8479899895
原產地US

產品詳細說明:

  • 力@ 1000 psi(3500磅)
  • 速度@ 800 psi(3500 VPM)

產品型號

產品型號毛利率@ 1000 PSI總高度總長度總寬度振動器類型價錢
VIBCO B-190液壓振動器| AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375“5.25“3.25“低頻新台幣25,293元
VIBCO B-250液壓振動器| AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375“7"3.38“低頻新台幣26,484元
VIBCO B-320液壓振動器| AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875“6.875“3.625“低頻新台幣29,401元
VIBCO HC-3500液壓振動器| AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75“12.25“12.5“渦輪新台幣132,584元
VIBCO HF-1500液壓振動器| AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75“11.25“10.38“渦輪新台幣113,220元
VIBCO HF-800液壓振動器| AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75“11.25“10.38“渦輪新台幣95,126元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIBCO HF-3500 液壓振動器
新台幣121,742元 /單元