Vibco Hf-800 | 液壓振動器| 4 點 21 | Raptor Supplies 台灣
VIBCO HF-800液壓振動器| AD8BFA 4HT21

VIBCO HF-800 液壓振動器

有現貨
貨號:AD8BFA 型號:HF-800交叉編號:4HT21

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$95,126 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓振動器
責任連續
實力正弦曲線
毛利率@ 1000 PSI3.2
進氣口3/4“ -16 SAE
最大。 壓力3000 PSI
安裝板分開售賣
出水口3/4“ -16 SAE
總高度8.75“
總長度11.25“
總寬度10.38“
振動器類型渦輪

送貨信息:

船重(kg) 26.55
船高(厘米)25.4
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)30.48
HS代碼8479899895
原產地US

產品詳細說明:

  • 力@ 1000 psi(1300磅)
  • 速度@ 800 psi(5000 VPM)

產品型號

產品型號毛利率@ 1000 PSI總高度總長度總寬度振動器類型價錢
VIBCO B-190液壓振動器| AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375“5.25“3.25“低頻新台幣25,293元
VIBCO B-250液壓振動器| AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375“7"3.38“低頻新台幣26,484元
VIBCO B-320液壓振動器| AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875“6.875“3.625“低頻新台幣29,401元
VIBCO HC-3500液壓振動器| AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75“12.25“12.5“渦輪新台幣132,584元
VIBCO HF-1500液壓振動器| AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75“11.25“10.38“渦輪新台幣113,220元
VIBCO HF-3500液壓振動器| AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25“12.625“10.75“渦輪新台幣121,742元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIBCO HF-800 液壓振動器
新台幣95,126元 /單元