Vibco B-250 | 液壓振動器| 4小時15分 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VIBCO B-250液壓振動器| AD8BEV 4HT15

VIBCO B-250 液壓振動器

有現貨
貨號:AD8BEV 型號:B-250交叉編號:4HT15

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$26,484 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓振動器
垃圾箱重量3970磅。
責任連續
實力正弦曲線
毛利率@ 1000 PSI6.5
進氣口1 / 2“NPT
最大。 壓力3000 PSI
安裝板分開售賣
出水口1 / 2“NPT
總高度5.375“
總長度7"
總寬度3.38“
振動器類型低頻

送貨信息:

船重(kg) 3.83
船高(厘米)17.53
船長(厘米)22.35
船寬(厘米)18.54
HS代碼8479899895
原產地US

產品詳細說明:

  • 力@ 1000 psi(534磅)
  • 速度@ 800 psi(5800 VPM)

產品型號

產品型號毛利率@ 1000 PSI總高度總長度總寬度振動器類型價錢
VIBCO B-190液壓振動器| AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375“5.25“3.25“低頻新台幣25,293元
VIBCO B-320液壓振動器| AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875“6.875“3.625“低頻新台幣29,401元
VIBCO HC-3500液壓振動器| AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75“12.25“12.5“渦輪新台幣132,584元
VIBCO HF-1500液壓振動器| AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75“11.25“10.38“渦輪新台幣113,220元
VIBCO HF-3500液壓振動器| AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25“12.625“10.75“渦輪新台幣121,742元
VIBCO HF-800液壓振動器| AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75“11.25“10.38“渦輪新台幣95,126元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIBCO B-250 液壓振動器
新台幣26,484元 /單元