項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.063“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TML-鈦鋁 |
長笛長度 | 20mm |
級 | K30F |
清單編號 | A6488 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 68mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 3mm |
尺寸 | 1.6mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6488TML-1.3 | 0.051“ | 15mm | A6488 | 55mm | 1.3mm | 新台幣1,497元 | |
A6488TML-1.35 | 0.053“ | 15mm | A6488 | 55mm | 1.35mm | 新台幣1,497元 | |
A6488TML-1.4 | 0.055“ | 15mm | A6488 | 55mm | 1.4mm | 新台幣1,497元 | |
A6488TML-1.05 | 0.041“ | 15mm | A6488 | 55mm | 1.05mm | 新台幣2,995元 | |
A6488TML-1.5 | 0.059“ | 20mm | A6488 | 68mm | 1.5“ | 新台幣1,497元 | |
A6488TML-1.65 | 0.065“ | 20mm | A6488 | 68mm | 1.65mm | 新台幣1,497元 | |
A6488TML-1.7 | 0.066“ | 20mm | A6488 | 68mm | 1.7mm | 新台幣1,497元 |