項目 | 公制電機 |
船重(kg) | 19.8 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 111.76 |
產品 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00418ET3Y112M-W22 | 1701-1800 | 112M | 7.1 | 5.5 | 4 | 剛性底座 | 1755 | 企業排放佔全球 88.5% | 新台幣33,651元 | ||
00512ET3Y160M-W22 | 1101-1200 | 160M | 9.48 | 7.5 | 5.5 | 剛性底座 | 1180 | 企業排放佔全球 91.0% | 新台幣75,203元 | ||
01818ET3Y180MFF-W22 | 1701-1800 | 180M | 30.6 | 25 | 18.5 | 臉部/基礎 | 1775 | 企業排放佔全球 93.6% | 新台幣125,500元 | ||
01836ET3Y160LFF-W22 | 3001-3600 | 160L | 29.9 | 25 | 18.5 | 臉部/基礎 | 3550 | 企業排放佔全球 92.4% | 新台幣144,561元 | ||
05536ET3Y250S / MFF-W2 | 3001-3600 | 250S /米 | 80.3 | 75 | 55 | 臉部/基礎 | 3570 | 企業排放佔全球 94.5% | 新台幣450,249元 | ||
13984006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,944元 | ||
13984012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣33,265元 |