項目 | 鼓架 |
鍊長 | 12英尺 |
擊鼓動作 | 升降、傾斜 |
感光鼓容量 | 30至55加侖 |
鼓材質 | 鐵件 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 關閉 |
叉口袋中心 | 31“ |
前叉口袋尺寸 | 6.625的“X 2.625” |
身高 | 20.5“ |
總長: | 32.5“ |
負載能力 | 800磅。 |
鼓數 | 1 |
操作類型 | 手動操作 |
總高度 | 20.5“ |
總長度 | 32.5“ |
總寬度 | 38“ |
產品數據表 | wesco-240039.pdf |
類別 | 固定 |
信號寬度 | 38“ |
船重(kg) | 71.55 |
船高(厘米) | 52.07 |
船長(厘米) | 82.55 |
船寬(厘米) | 96.52 |