項目 | 機械手推車 |
顏色 | 紅 |
提升高度 | 6" |
負載能力 | 10000磅。 |
總高度 | 47.625“ |
總長度 | 21.75“ |
總寬度 | 24“ |
技術支持 | 液壓千斤頂 |
車輪材質 | 鐵件 |
貨叉之間的寬度 | 6“ - 19.5” |
船重(kg) | 216 |
船高(厘米) | 120.97 |
船長(厘米) | 55.25 |
船寬(厘米) | 60.96 |
產品 | 型號 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260086 | 2000磅。 | 48.375“ | 15.5“ | 23“ | 聚氨酯 | 新台幣73,325元 | ||
260091 | 2000磅。 | 48.375“ | 15.5“ | 23“ | 聚氨酯 | 新台幣88,848元 | ||
260087 | 4000磅。 | 43.625“ | 19.75“ | 23“ | 鐵件 | 新台幣105,283元 | ||
260092 | 4000磅。 | 43.625“ | 19.75“ | 23“ | 鐵件 | 新台幣120,141元 | ||
260088 | 6000磅。 | 41.375“ | 18.75“ | 23“ | 鐵件 | 新台幣126,330元 | ||
260093 | 6000磅。 | 41.375“ | 18.75“ | 23“ | 聚氨酯 | 新台幣120,305元 | ||
260138 | 6000磅。 | 43.625“ | 18.75“ | 23“ | 鐵件 | 新台幣130,024元 |