項目 | 鼓抓斗 |
顏色 | 紅 |
擊鼓動作 | 電梯、運輸 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓材質 | 鐵件 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 關閉 |
前叉口袋尺寸 | 7的“X 2.25” |
身高 | 4.750“ |
總長: | 42.75“ |
負載能力 | 1500磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
鼓數 | 1 |
操作類型 | 手動、機械自動 |
總高度 | 4.750“ |
總長度 | 42.75“ |
總寬度 | 28“ |
產品數據表 | wesco-270051.pdf |
類別 | 固定 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 64.35 |
船高(厘米) | 12.07 |
船長(厘米) | 108.59 |
船寬(厘米) | 71.12 |
產品 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240048 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 55加侖 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 1 | 新台幣30,995元 | ||
240049 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 55加侖 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 2 | 新台幣54,164元 | ||
240047 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 1 | 新台幣31,256元 | ||
270084 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 1 | 新台幣44,381元 | ||
272401 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 30至55加侖 | 1000磅。 | 電梯、運輸 | 2 | 新台幣26,816元 | ||
272408 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 | 1000磅。 | 電梯、運輸 | 1 | 新台幣21,934元 | ||
272409 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 | 1000磅。 | 電梯、運輸 | 2 | 新台幣30,964元 |