項目 | 捲尺 |
皮帶扣 | 沒有 |
刀片長度 | 12英尺 |
刀片材料 | 鐵件 |
刀片寬度 | 3機構/ 4“ |
錶殼顏色 | 黑色/藍色 |
案例類型 | 關閉 |
畢業類型 | 英寸/英尺/分數 |
應屆畢業生 | 1/32“前12”,後1/16“ |
鎖類型 | 滑動 |
測量類型 | SAE |
站出來 | 沒有評分 |
螺柱標記 | 是 |
提示樣式 | 四鉚鉤 |
船重(kg) | 0.18 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 應屆畢業生 | 皮帶扣 | 刀片長度 | 鉤 | 鎖類型 | 測量類型 | 刀片材料 | 刀片寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MKR3 | 英寸到十六分之一 | 是 | 12ft。 | 2鉚釘 | 拇指 | SAE | 碳素鋼 | 1機構/ 2“ | 新台幣305元 | ||
1MKR4 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 | 是 | 12ft。 | 2鉚釘 | 拇指 | SAE | 碳素鋼 | 1機構/ 2“ | 新台幣615元 | ||
1MKR5 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 | 是 | 12ft。 | 2鉚釘 | 拇指 | SAE /公制 | 碳素鋼 | 1機構/ 2“ | 新台幣240元 | ||
1MKR6 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 | 是 | 12ft。 | 3鉚釘 | 拇指 | SAE | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 新台幣176元 | ||
1MKR7 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 | 是 | 16ft。 | 3鉚釘 | 拇指 | SAE | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 新台幣645元 | ||
1MKR8 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 | 是 | 16ft。 | 3鉚釘 | 拇指 | SAE /公制 | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 新台幣331元 | ||
1MKR9 | 英寸到十六分之一 | 是 | 25ft。 | 3鉚釘 | 拇指 | SAE | 碳素鋼 | 1" | 新台幣1,235元 |