扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WILKERSON F28-03-SL00B 標準壓縮空氣過濾器,250 Psi | CH6PDZ 55CR63

WILKERSON F28-03-SL00B 標準壓縮空氣過濾器,250 Psi

有現貨
項目:CH6PDZ 型號:F28-03-SL00B交叉編號:55CR63

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,726 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮空氣過濾器
碗材質金屬與視鏡
碗尺寸3 Oz。
連接尺寸3機構/ 8“
排水口尺寸3機構/ 16“
排水類型手動操作
過濾介質聚乙烯
過濾等級5微米
外殼材質
最高 流160 CFM
最高 入口壓力250 PSI
最高 溫度150度 F
總高度8.37“
總寬度2.87“

送貨信息:

船重(kg) 0.77
原產地USA

產品型號

產品型號最高 入口壓力碗材質碗尺寸最高 溫度總高度總寬度管道尺寸尺寸價錢
WILKERSON SF1-02-SYV0氣動過濾器不銹鋼1/4英寸Npt 23 Cfm | Pinkoi AC2HCN 2KEG8 SF1-02-SYV0-不銹鋼1盎司。180學位F.4"1.57“1 / 4“NPT微型新台幣16,233元
WILKERSON SF2-04-SYV0 氣動過濾器不銹鋼 1/2 英寸 Npt 70 Cfm | AC2HCP 2KEG9 SF2-04-SYV0-不銹鋼1.7盎司。180學位F.5.56“2.38“1 / 2“NPT標準新台幣28,020元
WILKERSON F08-02-SK00B 壓縮空氣過濾器,150 Psi,小型 | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 PSI-0.6盎司。125度 F4.87“1.56“--新台幣1,516元
WILKESON F08-02-SL00B 超小型壓縮空氣過濾器,250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 PSI金屬0.6盎司。150度 F4.87“1.56“--新台幣1,769元
WILKESON F18-02-SK00B 壓縮空氣過濾器,150 Psi,緊湊 | CH6PDR 55CR57 F18-02-SK00B150 PSI-1.7盎司。125度 F7.5“2.37“--新台幣2,830元
WILKERSON F18-02-SL00B 緊湊型壓縮空氣過濾器,250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 PSI金屬與視鏡1.7盎司。150度 F7.5“2.37“--新台幣3,275元
WILKERSON F18-03-SK00B 壓縮空氣過濾器,150 Psi,緊湊型 | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 PSI-1.7盎司。125度 F7.5“2.37“--新台幣2,792元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WILKERSON F28-03-SL00B 標準壓縮空氣過濾器,250 Psi
新台幣3,726元 /單元