項目 | PEX管 |
顏色 | 白色 |
內部Dia。 | 0.0475 |
總長: | 300ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最小 彎曲半徑 | 3.75“ |
外直徑。 | 0.625“ |
PEX尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 33至180 F |
類別 | 20的“X 31” |
室壁厚度 | 0.07“ |
船重(kg) | 7.49 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 內部Dia。 | 總長: | 室壁厚度 | 材料 | 最大。 壓力 | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC100X | 33至180 F | 0.0475 | 100ft。 | 0.07“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 3.75“ | 0.625“ | 新台幣2,616元 | |
Q3PC500X | 33至180 F | 0.0475 | 500ft。 | 0.07“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 3.75“ | 0.625“ | 新台幣12,458元 | |
Q4PC300X | 33至180 F | 0.671 | 300ft。 | 0.097“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 5.25“ | 0.875“ | 新台幣14,341元 | |
Q4PC500X | 33至180 F | 0.671 | 500ft。 | 0.097“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 5.25“ | 0.875“ | 新台幣35,778元 | |
Q5PC100X | 33至180 F | 0.862 | 100ft。 | 0.125“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 6.75“ | 1-0.125“ | 新台幣8,207元 | |
Q5PC500X | 33至180 F | 0.862 | 500ft。 | 0.125“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 6.75“ | 1-0.125“ | 新台幣59,061元 | |
QB4PS10X | 35學位到180學位 | 11機構/ 16“ | 10ft。 | 3機構/ 32“ | PEX | 160 PSI | 4.5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣487元 | 詢價
|