項目 | PEX管 |
顏色 | 白色 |
內部Dia。 | 0.671 |
總長: | 500ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最小 彎曲半徑 | 5.25“ |
外直徑。 | 0.875“ |
PEX尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 33至180 F |
類別 | 20的“X 31” |
室壁厚度 | 0.097“ |
船重(kg) | 22.95 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 內部Dia。 | 總長: | 室壁厚度 | 材料 | 最大。 壓力 | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC100X | 33至180 F | 0.0475 | 100ft。 | 0.07“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 3.75“ | 0.625“ | 新台幣3,037元 | |
Q3PC500X | 33至180 F | 0.0475 | 500ft。 | 0.07“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 3.75“ | 0.625“ | 新台幣14,464元 | |
Q3PC300X | 33至180 F | 0.0475 | 300ft。 | 0.07“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 3.75“ | 0.625“ | 新台幣9,113元 | |
Q4PC300X | 33至180 F | 0.671 | 300ft。 | 0.097“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 5.25“ | 0.875“ | 新台幣16,651元 | |
Q5PC100X | 33至180 F | 0.862 | 100ft。 | 0.125“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 6.75“ | 1-0.125“ | 新台幣9,529元 | |
Q5PC500X | 33至180 F | 0.862 | 500ft。 | 0.125“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 6.75“ | 1-0.125“ | 新台幣68,574元 | |
QB4PS10X | 35學位到180學位 | 11機構/ 16“ | 10ft。 | 3機構/ 32“ | PEX | 160 PSI | 4.5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣439元 | 詢價
|