項目 | PEX管 |
顏色 | 白色 |
相容性測試 | 通過飲用水認證 |
內部Dia。 | 11機構/ 16“ |
總長: | 10ft。 |
材料 | PEX |
最大。 壓力 | 160 PSI |
最小 彎曲半徑 | 4.5“ |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
PEX尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 35學位到180學位 |
類別 | 20的“X 31” |
室壁厚度 | 3機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 2.22 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 2.22 |
HS代碼 | 3917320020 |
型號 | 溫度。 範圍 | 內部Dia。 | 總長: | 室壁厚度 | 材料 | 最大。 壓力 | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC100X | 33至180 F | 0.0475 | 100ft。 | 0.07“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 3.75“ | 0.625“ | 新台幣2,616元 | |
Q3PC500X | 33至180 F | 0.0475 | 500ft。 | 0.07“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 3.75“ | 0.625“ | 新台幣12,458元 | |
Q3PC300X | 33至180 F | 0.0475 | 300ft。 | 0.07“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 3.75“ | 0.625“ | 新台幣7,848元 | |
Q4PC300X | 33至180 F | 0.671 | 300ft。 | 0.097“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 5.25“ | 0.875“ | 新台幣14,341元 | |
Q4PC500X | 33至180 F | 0.671 | 500ft。 | 0.097“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 5.25“ | 0.875“ | 新台幣35,778元 | |
Q5PC100X | 33至180 F | 0.862 | 100ft。 | 0.125“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 6.75“ | 1-0.125“ | 新台幣8,207元 | |
Q5PC500X | 33至180 F | 0.862 | 500ft。 | 0.125“ | 聚乙烯 | 100 PSI | 6.75“ | 1-0.125“ | 新台幣59,061元 |