耳夾
耳夾(軟管夾的一種)是帶有「耳朵」的緊固件,可壓接到軟管、管道或管道上,以提供安全且防漏的連接。它們被廣泛使用...阅读更多
雙耳夾鉗,3/16英寸,鍍鋅鋼,100包
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
305 | CE7BGH | - | 詢價 |
7/16英寸無級耳夾304不銹鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
989 | CE7BGR | - | 詢價 |
捏夾式雙耳雙耳鍍鋅鋼3/8英寸尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
811 | CE7背景音樂 | - | 詢價 |
捏夾式雙耳雙耳鍍鋅鋼5/16英寸尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
709 | CE7BGK | - | 詢價 |
9/32英寸無級耳夾304不銹鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
983 | CE7BGP | - | 詢價 |
耳夾
耳夾設計用於與 顎鉗 用於連接管道、製造、食品和飲料加工和生產應用中的軟管、管道和配件。 Raptor Supplies 提供各種 Oetiker、Dixon、Oferta 馬達夾和 HCL 緊固件鋼、尼龍和不銹鋼耳軟管夾。
歐梯克卡箍 採用 360 度設計,可在工件上實現均勻的表面壓力和壓縮,以確保緊密夾緊。 它們還配備了內建聯鎖裝置,以消除安裝時夾具鬆動的情況。
耳式夾 HCL 緊固件非常適合醫療、水力按摩、汽車和農業作業。
Dixon 耳式夾 提供內置彈簧作用,讓夾具呼吸而不會鬆動。 這些耳夾有多種型號可供選擇,數量從 100 到 5000 件不等。 Raptor Supplies.
用途
這些耳夾具有廣泛的功能,適用於低壓到高壓應用,例如採礦、農業、汽車、供暖和通風、食品和飲料、分配系統、灌溉、化學品和管道操作。 這些鍍鋅/尼龍/不銹鋼構造的耳式卡箍與橡膠軟管、塑料管、電纜和焊接軟管一起使用。
功能
歐梯克 耳夾:
- Oetiker 2 耳式夾具是中等壓力和薄壁插入環,具有雙耳設計,可提供額外的抓握力。
- 它們提供 360 度均勻壓縮,以及軟管周圍的表面和恆定壓力,使其適合處理熱和振動膨脹或收縮。
- 這些夾具採用鍍鋅鋼或不銹鋼結構,以確保防腐性能。
- 這些耳夾的一體式配置可確保可靠且防篡改的密封。
- 這些歐梯克耳式夾帶有去毛刺邊緣,以防止損壞軟管。
- 此外,它們具有足夠的柔韌性,可以傳遞由熱膨脹或振動引起的一定程度的彈性,從而適應被連接的組件或零件尺寸的變化。
- 選定的型號包括 167系列 無級夾具有獲得專利的 PEXGrip 管道連接,可夾住管子,以便輕鬆、快速和安全地安裝。 它們提供榫槽設計,通過連續施加徑向力來施加壓力。
- 歐梯克可調節夾具的可見變形裝置可在將 PEX 管連接到咖啡機和自動售貨機中的塑料配件時提供正確閉合的證據,並且可調節至各種標稱直徑。
- 歐梯克 單耳夾 是支撐長管和軟管的理想選擇。 他們使用機械聯鎖,而不是點焊夾緊組件,以降低閉合元件周圍的氧化率。
奧弗塔電機 耳夾:
- 這些 Oferta 電機無級夾具採用 AISI 304 不銹鋼結構,可減少暴露表面的氧化反應。
狄克遜 耳夾:
- Dixon 無級耳夾能夠抵抗振動、壓力或因溫度變化而導致的材料收縮。 它們配有內置彈簧,使夾子能夠呼吸而不會鬆動。
- 這種耳夾的光滑內帶設計可防止損壞軟管,而榫槽設計可確保 360 度密封。
HCL 緊固件 耳夾:
- HCL Fasteners 的這些尼龍和塑料軟管夾設計用於緊固和固定管道、軟管、電纜和管道,甚至在高壓應用中也是如此。
- 品牌的 赫比剪輯 與其他類似的夾具相比,模型有兩個互鎖的齒爪,可施加兩倍的夾緊力。
工作機制
- 在將耳夾滑過軟管或管道之前,請確保軟管或管道處於正確的位置。
- 將耳夾的「耳朵」放在軟管兩側,覆蓋軟管和連接點。
- 使用專門的 捲邊工具,將工具放在耳朵上。
- 用力擠壓壓接工具的手柄,直到夾子的耳部緊緊壓緊。
- 驗證夾子是否緊貼並牢固地固定在軟管上,且沒有過度擰緊。
- 安裝後,檢查是否有洩漏跡象,以確保密封正確。
標準與批准
- 歐梯克耳夾的設計符合 DIN EN ISO 9227 國際標準,以確保耐腐蝕性和耐用性。
- Oetiker 軟管夾和配件符合 IATF 16949:2016 和 ISO 9001:2015 標準對環境健康和無缺陷、卓越性能的要求。
常问问题解答
如何正確定位軟管夾?
軟管夾有多種形狀、樣式和尺寸。 然而,他們中的大多數都遵循相同的過程來正確安裝在軟管和管件/管件上。 將軟管牢固地壓到配合部件上後,將軟管夾朝軟管末端定位,在軟管夾和軟管末端之間留出大約 1/4 英寸的空間。
我們如何擰緊夾子?
要擰緊夾子,用一隻手擠壓夾子,使與驅動器相對的一端滑入套筒夾持器中。 然後,用扳手或螺絲刀順時針轉動驅動器,使驅動器上的螺紋與夾具上的槽嚙合。 繼續轉動驅動器,直到夾子牢固地擰緊軟管。
如何選擇耳夾的尺寸?
只需分析和測量安裝在接頭上的軟管的外徑 (OD)。 然後,選擇軟管夾,使軟管的外徑大約在軟管夾的夾緊範圍的中間。
歐梯克夾具可重複使用嗎?
Raptor Supplies 還提供歐梯克 無級低調夾具 本質上是可重複使用的。 它們可以多次打開和安裝,並且可以徑向和軸向安裝。 Oetiker 的低調、通用、螺釘和型材夾具本質上也是可重複使用的。
如何卸下歐梯克夾子?
旋轉或碗形鼻刀或側刀等工具可用於拆卸歐梯克夾具。 但是,不建議使用旋轉切割器,因為它們可能會在切割夾子時篡改或損壞軟管。
1耳夾和2耳夾有什麼區別?
與 2 耳夾相比,歐梯克 1 耳夾具有更大的夾持範圍。 這 2 個耳夾提供高夾緊力,並在軟管收縮和伸展期間產生彈簧效應。
哪些類型的耳夾可增強耐腐蝕性?
夾具由不銹鋼製成,耐腐蝕。 因此,如果您希望在戶外環境中使用這些夾子,您應該選擇不銹鋼製成的夾子。
耳夾和蝸輪夾有什麼差別?
蝸輪夾使用螺絲擰緊,這可能無法均勻分佈壓力,而耳夾具有壓接機構,可提供更均勻、更安全的密封。