流量開關
流量開關可偵測液壓系統中的流體流量並防止洩漏。它們用於水處理、石油和天然氣以及化學工業的泵。
熱分散流量開關
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
總固體溶解度112 | CP4LMX | NT$29,607 |
迷你流量開關防爆
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
L4 | CR3BDJ | NT$51,351 |
流量開關,3/4 NPT 連接尺寸,26.4,最大 363 PSI壓力,24 VDC,DC/PNP,100mA
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SBN333XNUMX | CR4LMQ | NT$22,611 |
流量開關1英寸尼瑪
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
FS8-W | AH6EQK | NT$18,145 |
流量開關1英寸SPDT
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
FS4-3 | AH6EQJ | NT$16,233 |
液體流量開關,1/2 英寸 MNPT,最大 1000 PSI。 壓力 AC, SPST
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
V10 | 乙肝2CXN | NT$5,921 |
流量保護器增壓泵 115 V
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1DGZ7 | AA9HXL | NT$20,479 |
流量保護器增壓泵 230 V
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1DGZ8 | AA9HXM | NT$23,647 |
開關液體流量,1 1/4 MNPT,300 Psi
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
FS7-4 | AD9ECV | NT$34,127 |
空氣流量開關,黃銅,SPDT 120/240 V
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
AF-1 | AD9EDA | NT$18,227 |
Liquid Flow Switch, 1 MNPT Connection Size, 10, 160 psi Max. Pressure, 24V DC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
QVE1900U | 銅六UTZ | NT$9,196 |
流量開關
流量開關的主要設計是監視空氣,蒸汽或液體的流量,並向泵發送信號,以便隨著水位的上升和下降自動進行開/關切換; 調節水冷卻設備和水處理或水力加熱系統的理想選擇。 Raptor Supplies 提供來自 Bradley 等品牌的各種液體流量開關, 德懷爾儀器,麥克唐納和米勒,代頓, 江森自控,寶石傳感器和Taco。 寶石傳感器 流量開關採用 100 微米過濾技術,比其他高壓在線流量開關更不易堵塞。 這些裝置配備了一件式磁性複合活塞,當由於流體流動的壓差而移位時,活塞會驅動密封的簧片開關,從而激活遠程警報或指示器。 它們有黃銅、聚丙烯和不銹鋼結構,最大壓力額定值和流量分別為 1500 psi 和 2 GPM。 塔克 工業流量開關具有流量靈敏度調節機制,可設置較寬的調節範圍,以便在發生流量/無流量情況時啟動或停止電子操作設備。 這些低流量開關配有高度延展性的 EPDM 密封件,可提供抗硬化、抗裂和抗洩漏性能,並提高冷水機、鍋爐、供暖系統和供水系統等高壓應用的性能。 它們採用 NEMA 1 和 NEMA 4 額定外殼,可防止外來污染物進入,非常適合與 1 - 8 英寸(外徑)管道尺寸一起使用。
常问问题解答
如何隨著時間的推移保持流量開關的準確性?
- 定期清潔流量開關並檢查是否有任何損壞、腐蝕或碎片堆積的跡象。
- 驗證流量開關是否在流路內正確對齊,以確保測量準確。
- 定期校準流量開關以驗證其準確性。
- 考慮被監測流體的特性,例如粘度或密度,因為這些因素會影響流量開關的準確性。
- 請注意流量開關周圍的環境條件。 考慮在惡劣環境中使用防護外殼。
- 記錄流量開關的校準日期、維護活動和任何觀察到的問題。
流量開關和壓力開關有什麼區別?
流量開關測量流經生產線的介質的流量,而壓力開關測量生產線、管道或容器內的壓力。
如何為我的應用選擇合適的流量開關?
考慮流體類型、流量、操作條件(溫度或壓力)和管道尺寸等因素。
這些流量開關需要定期維護嗎?
這些流量開關需要最少的維護。 但是,需要定期檢查和清潔以確保正常運行。
我可以將這些流量開關用於液體和氣體嗎?
是的,這些流量開關可用於檢測液體和氣體的流量。