SPEEDAIRE 氣體空氣壓縮機組合單元
氣體空氣壓縮機組合單元
Speedaire 氣體/空氣壓縮機發電機組合裝置適用於向氣動工具供應高壓壓縮空氣,因此非常適合填充輪胎、氣罐和氣瓶。 這些空氣壓縮機包括1600/3500/4500 瓦額定發電機、單級/兩級油飛濺潤滑壓縮機泵和本田/斯巴魯發動機,配有電動或反沖啟動裝置(不包括電纜和電池),能夠提供壓縮空氣壓力高達 175 psi,並減少停機時間。 所有這些壓縮機發電機組合裝置均包括 1/4 英寸出口,帶有快速連接器插座,可鎖定和密封接頭並保持預設的內部壓力。 20 和 30 加侖水箱型號包括一個 20 A 扭鎖插座,可防止進水,以及兩個 120 V、20 A GFCI 雙工插座,可一次連接多個插頭。 Raptor Supplies是值得信賴的Speedaire分銷商,提供範圍廣泛的這些氣體空氣壓縮機組合單元,寬度範圍為17.75至24.50英寸,工作速度在1265至3000 rpm之間。
Speedaire 氣體/空氣壓縮機發電機組合裝置適用於向氣動工具供應高壓壓縮空氣,因此非常適合填充輪胎、氣罐和氣瓶。 這些空氣壓縮機包括1600/3500/4500 瓦額定發電機、單級/兩級油飛濺潤滑壓縮機泵和本田/斯巴魯發動機,配有電動或反沖啟動裝置(不包括電纜和電池),能夠提供壓縮空氣壓力高達 175 psi,並減少停機時間。 所有這些壓縮機發電機組合裝置均包括 1/4 英寸出口,帶有快速連接器插座,可鎖定和密封接頭並保持預設的內部壓力。 20 和 30 加侖水箱型號包括一個 20 A 扭鎖插座,可防止進水,以及兩個 120 V、20 A GFCI 雙工插座,可一次連接多個插頭。 Raptor Supplies是值得信賴的Speedaire分銷商,提供範圍廣泛的這些氣體空氣壓縮機組合單元,寬度範圍為17.75至24.50英寸,工作速度在1265至3000 rpm之間。