EXTECH 紅外線溫度計
紅外線測溫儀適合在不實際接觸物體的情況下測量表面溫度。它們具有內置激光筆和顯示屏,可在...阅读更多
EXTECH -
紅外線溫度計
Extech 紅外測溫儀可測量高達 1400 華氏度(760 攝氏度)的表面溫度,內置激光筆可識別目標區域並提高瞄準能力。 這些裝置具有可調節的高/低聲音警報和可調節的發射率功能,可提高不同反射表面的測量精度。 它們還配備了用於連續顯示讀數的鎖定功能、9 V 電池、手提箱和用戶手冊。 這些紅外測溫儀種類繁多,可供選擇,響應時間為 150、300 和 1000 毫秒 Raptor Supplies.
Extech 紅外測溫儀可測量高達 1400 華氏度(760 攝氏度)的表面溫度,內置激光筆可識別目標區域並提高瞄準能力。 這些裝置具有可調節的高/低聲音警報和可調節的發射率功能,可提高不同反射表面的測量精度。 它們還配備了用於連續顯示讀數的鎖定功能、9 V 電池、手提箱和用戶手冊。 這些紅外測溫儀種類繁多,可供選擇,響應時間為 150、300 和 1000 毫秒 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 校准證書 | 顯示屏 | 記憶體應用 | 工作溫度 範圍 | 解析度 | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IR270 | NT$4,675 | 詢價 | ||||||||
A | IR270-美國國家標準與技術標準局 | NT$14,659 | 詢價 | ||||||||
B | IR267 | NT$5,244 | |||||||||
C | 42510A-NIST | NT$18,890 | |||||||||
D | 42545-NIST | NT$36,052 | |||||||||
D | 42545 | NT$17,926 | |||||||||
E | 42512-NIST | NT$31,742 | |||||||||
E | 42512 | NT$12,573 |
EXTECH -
Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 英寸焦點
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
IR400 | AF2RBE | NT$5,029 |
探索更多
- 軟管捲軸
- 電磁閥和線圈
- 空氣處理
- 管道和測試塞及配件
- 郵箱和帖子
- 公制三相電動機
- 插入式微型斷路器
- 鎚鑽配件
- 鑽頭自進位套裝
- 螺帽
- AIR HANDLER MERV 14 筒式空氣過濾器
- APPROVED VENDOR 吊索鼓
- BRADY Wraptop 系列,電線標記膠帶
- BUSSMANN 特種保險絲
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 帶 CO/O2 監測儀的便攜式 D 級呼吸空氣過濾
- VESTIL SU 系列鍍鋅懸臂架套件
- RUBBERMAID 腳輪
- BALDOR / DODGE 成品孔滑輪,C 型材
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 高可見度衝擊手套
- NATIONAL GUARD 便攜式舞台套餐