機械搬運工
機械和設備搬運車是用於移動和提升大型重型設備(例如機械和電器)的輪式推車。這些機械搬運工也被稱為叉車手...阅读更多
運輸推車
電池供電的工業推車
串聯機多莉
機器多莉
次數 | 型號 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-10209 | NT$88,923 | ||||||
B | 3-10208 | NT$61,602 | ||||||
C | 3-11071 | NT$117,577 | ||||||
D | 3-11070 | NT$81,505 | ||||||
E | 3-10312 | NT$95,268 | ||||||
F | 3-10313 | NT$134,572 | ||||||
G | 3-10216 | NT$186,654 | ||||||
H | 3-10215 | NT$136,141 | ||||||
I | 3-11060 | NT$216,748 | ||||||
J | 3-11061 | NT$321,967 | ||||||
K | 3-10221 | NT$287,892 | ||||||
L | 3-10222 | NT$430,996 | ||||||
M | 3-10223 | NT$402,375 | ||||||
N | 3-10224 | NT$469,719 | ||||||
O | 3-10226 | NT$553,561 | ||||||
P | 3-10227 | NT$780,124 | ||||||
Q | 3-10205 | NT$32,761 | ||||||
R | 3-10204 | NT$25,811 | ||||||
S | 3-10207 | NT$32,849 | ||||||
T | 3-10206 | NT$29,349 |
旋轉機多莉
MFM系列機械升降機
次數 | 型號 | 鼻板厚度 | 容量 | 深度 | 輪徑 | 車輪材質 | 輪寬 | 信號寬度 | 貨叉長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MFM-12-RAL | NT$255,085 | |||||||||
B | MFM-4-RAL | NT$158,695 | |||||||||
C | MFM-8-RAL | NT$185,266 | |||||||||
D | MFM-10-RAL | NT$208,727 | |||||||||
E | MFM-6-RAL | NT$170,751 | |||||||||
F | MFM-2-RAL | NT$119,662 |
串聯機器推車
鋼甲板機器台車,容量 10000 磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
480020 | AG7KFJ | NT$6,320 |
機器多莉
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
T 32 | CH3NKU | NT$5,656 | 查看具體信息 |
機械搬運工
專業的機械搬運工在全面、嚴格的安全預防措施和指南下操作,能夠有效、順利地移動、搬運和重新安置所有類型的機器和設備。 從工廠和整個生產工廠的大型和重型運輸到復雜機器部件的更精確的重新定位,這些機械搬運工都擁有高超的技能和訓練有素的完美搬運和運輸所有類型的車輛和設備。 這些機械搬運車非常適合維護所有機器和工具的功能操作和完整性,因為設備的不適當或不正確的移動可能會導致問題,例如維修成本增加和項目延誤。 機械搬運工專注於以最有效和最合適的方法運輸製造工廠使用的所有類型的機器和工具。
用途
機械搬運車用於製造、汽車、採礦以及食品和飲料行業中的起重、移動、著陸、組裝或架設大型和重型機器或負載。
功能
GKS-完美 機械搬運工:
- 機器推車 用於在粗糙或光滑的表面上移動和定位笨重的負載。
- 這些機械移動機採用重型焊接鋼框架和粉末塗層,以確保出色的結構剛度和負載穩定性。
- 這些 GKS-Perfekt 機械移動器配備了由聚酰胺製成的滾輪,具有高耐熱性和耐磨性。
- 這些機械移動裝置的低輪廓裝載高度可實現最佳的多功能性。
- 這些機械移動器的接觸點上有防滑墊,可實現高負載摩擦,以確保安全運輸。
- 這些 GKS-Perfekt 機械移動器還配有帶拖眼的拉手,可實現受控轉動和輕鬆直線移動。
- 這些 GKS-Perfekt 機械移動機的最大負載能力為 132000 磅,配有 8 個腳輪,可實現平穩移動。
- GKS-Perfekt 的旋轉機器推車適用於狹窄的走廊、狹小的空間和棘手的角落,可承受高達 8800 磅的負載。
- 這些 GKS-Perfekt 機械移動機配備了特殊軸承,可實現 360 度旋轉,使這些機械移動機非常適合在設施地板上轉彎和扭轉。
- 這些機械驅動器採用鋼結構,表面塗有粉末塗層,可防刮擦,並具有紋理橡膠中心襯墊,可提供強大的抓地力。
- GKS-Perfekt 旋轉機器台車可與至少兩個附加台車配合使用,所有台車一起工作,將負載移動到目的地。
Vestil 機械搬運工:
- Vestil MFM 系列 機械升降機 適用於移動難以定位或移動的笨重重負載,例如家具、冰箱和工業製造機器。
- 這些機械搬運工可以安全地運輸計算機或眼鏡等易碎且敏感的設備。
- Vestil MFM 系列機械移動機的大輪子可以在工廠地板的裂縫和凹凸處平穩移動。
- 這些機械移動設備具有可調節的叉子,可以精確定位以適應不同寬度的負載。
- Vestil MFM 系列機械移動機配備酚醛/鋼/半鋼腳輪,可實現減振和出色的地板保護。
- 這些 Vestil 機械移動機的最大負載能力為 12000 磅,配有可選的側帶,以固定負載以實現穩定移動。
工作機制
設備和機械移動器放置在重型機器或電器的前部或後部下方並滑動,並通過腳輪滾動,以確保平穩而安全的移動。 選定的前支撐機器滾輪有一個拖眼,用於連接可選的轉向桿和一個旋轉平台,允許這些滾輪上的設備轉動。 另一方面,後支撐機器滾筒具有一個連接桿,可以輕鬆調節以分配重量,同時允許滾筒安裝在寬度範圍較寬的設備下。 這些後支撐機械移動器具有用於直線運動的固定平台。
標準與批准
- GKS-Perfekt 前舵機滾輪符合 BGV D27、CE、DIN EN ISO 12100、歐洲議會和理事會 2006 年 42 月 17 日頒布的指南 2006/XNUMX/EC、附錄 II A 標準,以實現高效性能。
常问问题解答
設備卸貨前需要考慮哪些要點?
在裝卸設備之前,操作員應確保貨物包裝正確。 例如,如果使用手推車,則它們必須處於良好狀態並完美固定在負載上。 台車本身應適合要運輸的設備。
怎麼把小車搬上樓?
要將手推車抬上樓,請將手推車的平坦底座滑到物品下方。 現在,將物品安全地綁在手推車的直立支架上,同時牢牢握住手柄,將手推車向您傾斜,以平衡車輪上的重量。 最後,上樓時向後走,將手推車一次拉到一層樓梯。
使用小車可以移動多少負載?
當您需要移動梳妝台、沙發、桌子或其他大型設備時,可以使用家具推車。 它通常用於涉及重型和大件物品的應用,不建議使用簡單的實用推車。 借助這些機械搬運車,您通常可以搬運高達 132,000 磅的負載。
手推車和手推車有什麼區別?
手推車有各種設計和尺寸,適合各種任務,但它們都有一個帶有兩個軸和四個輪子的平台。 手推車非常適合一次移動多件物品。 此外,手推車是平的,因此需要將物品提升到其上。
機器搬運工和起重工有什麼區別?
在工業和建築作業中,機器搬運工適用於安裝、移動、組裝、對齊、調平和重新定位設備和機械,而起重工則可以移動任何類型的負載。
起重工是從事大型物體起重和移動的技術熟練的專業人員,而機械搬運工則專門從事可能還需要組裝、安裝、調平和對準的機械和設備。
機械搬運工多久需要進行一次工業維護?
通常,機器搬運工在經濟低迷時期每年需要兩次工業維護。
探索更多
- 泵馬達
- 液位計和視線指示器
- 通風
- 油漆噴塗機及配件
- 鏈條和工具
- 化學轉移磁力驅動泵
- 可聽設備蓋和護罩
- 電動減震器
- 消防水帶輪和儲物架
- CADDY INDUSTRIAL SALES 管撐夾
- LOUISVILLE 中型木板
- BERKSHIRE CORPORATION 地拖頭
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 澆注容器
- BRADY B-7641 PermaSleeve 低煙零鹵素電線標記套管
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業球閥盒附表 80 x 附表 40,EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 標準閥門檢修套件,丁納橡膠
- DAYTON 關鍵詞
- MORSE DRUM 傾翻桿
- TECHNIKS 夾頭冷卻液密封件