A | 5JJT6 | (5)每個SFS 8(1/2英寸法蘭尺寸),SFS 12(3/4英寸法蘭尺寸),SFS 16(1英寸法蘭尺寸),SFS 20(1-1 / 4英寸法蘭尺寸),SFS 24(1-1 / 2“法蘭尺寸),SFS 32(2”法蘭尺寸),SFS 40(2-1 / 2“法蘭尺寸) | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色和黃色 | -65度至200度F | 外層95和內層57 | - | 聚氨酯 | 35 | NT$8,844 | |
B | 1RGY3 | 1.5mm C / S(20)5mm,(15)13mm,(10)16mm; 1.6mm C / S(20)分別為2.2mm,3.1mm,4.1mm,7.1mm,(15)9.1mm,10.1mm,13.1mm; 2mm C / S(20)分別為4mm,6mm,(15)8mm,9mm,10mm,12mm,(10)14mm,16mm,19mm,20mm; 2.4mm C / S(15)分別為4.3mm,5.3mm,5.6mm,7.6 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 500 | NT$1,860 | |
C | 1RGY7 | 1.5mm C / S(20)各自為5mm,(15)13mm,(10)16mm; 1.6mm C / S(20)分別為2.2mm,3.1mm,4.1mm,7.1mm,(15)分別為9.1mm,10.1mm,13.1mm; 2.0mm C / S(20)每個4mm,6mm,(15)每個8mm,9mm,10mm,12mm,(10)每個14mm,16mm,19mm,20mm; 2.4毫米C / S(1 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -15度至400度F | 75邵氏A | 硬 | Viton(R) | 500 | NT$7,992 | |
D | 1RGX9 | 1.9mm C / S(25)2.8mm,(20)分別為3.8mm,4.8mm,5.8mm,(15)6.8mm,7.8mm,8.8mm,9.8mm; 2.4mm C / S(15)9.8mm,10.8mm,11mm,(12)分別為11.8mm,12.8mm,13.8mm,14.8mm,15.8mm,(8)分別為17.8mm,19.8mm,20.8mm, 21.8毫米; 3.1mm C / S(7)每個23.7mm,24m | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 380 | NT$2,101 | |
E | 1RGY2 | 2mm C/S (16) 各3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、10mm; 2.5毫米C/S (13) 各10毫米、11毫米、12毫米、14毫米、16毫米、17毫米、19毫米; 3 mm C/S (12) 20 mm、22 mm、24 mm、25 mm、27 mm、28 mm、30 mm、32 mm、33 mm、35 mm、36 mm、38 mm 各一個,(11) 9毫米, | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -30度至250度F | 90邵氏A | 很難 | 布納N | 385 | NT$3,690 | |
F | 1RGY1 | 2mm C / S(16)分別為3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm; 2.5mm C / S(13)分別為10mm,11mm,12mm,14mm,16mm,17mm,19mm; 3mm C / S(12)分別為20mm,22mm,24mm,25mm,27mm,28mm,30mm,32mm,33mm,35mm,36mm,38mm,(11)19mm; 4mm C / S(9)每個38mm,41m | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 385 | NT$1,835 | |
G | 1RGY4 | AS568A破折號(10)006至012、110至114中的每個,(5)115至116、210至215中的每個,(2)216至222、325至327中的每個 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -15度至400度F | 75邵氏A | 硬 | Viton(R) | 180 | NT$8,675 | |
H | 1RGY5 | AS568A破折號(10)每個210至216,(7)每個025至031,(5)每個032至043,125至142,217至229,325至328,901至914,916,918 ,920,924,928,932,(4)339,329每個(3)143至146,230至232每個,(2)044至046,147至XNUMX | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -15度至400度F | 75邵氏A | 硬 | Viton(R) | 1110 | NT$47,679 | |
I | 5JJT5 | AS568A 儀表板編號 (10) 210、214、219、222、225、228、232 中的每一個 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -25度至250度F | 90邵氏A | 很難 | 布納N | 70 | NT$1,740 | |
J | 1RGX8 | AS568A破折號(12)905至910,(10)901至904、911至914、916、918、920、924、928、932中的每一個 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -30度至250度F | 90邵氏A | 很難 | 布納N | 212 | NT$1,916 | |
J | 1RGY6 | AS568A破折號(12)905至910,(10)901至904、911至914、916、918、920、924、928、932中的每一個 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -15度至400度F | 90邵氏A | 很難 | Viton(R) | 212 | NT$7,754 | |
K | 1RHA1 | AS568A破折號(15)005至012,(10)013至018、110至116,(5)117至121、210至219各 | 帶蓋塑料盒圖 | 白色 | -100度至500度F | 55邵氏D | 很難 | PTFE | 325 | NT$9,758 | |
L | 2 NRY8 | AS568A破折號(20)007,(15)各個010,011,(10)各個012至014,016,110至113,115,116,212,(8)各個120,210,211, 214 | 塑料盒子 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 192 | NT$1,097 | |
H | 1RGX7 | AS568A破折號(20)001至016,(15)110至116,(10)017至024、117至124、210至216,(7)025至031,(5) )032至043、125至142、217至229、325至328、901至914、916、918、920、924、928、932中的每一個(4)每個32 | 帶蓋圖表和抽出抽屜的塑料盒 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 1110 | NT$14,444 | |
M | 1RGX6 | AS568A破折號(20)006至012,(13)110至116,(10)210至222,(7)325至327 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 382 | NT$1,652 | |
N | 3CWA1 | AS568A破折號(20)008、010至014中的每個,(15)015、017、111、116中的每個,(10)118、211中的每個 | 帶蓋塑料盒圖 | 湖水綠 | -40度至300度F | 70邵氏A | 中硬 | 高飽和腈(HNBR) | 200 | NT$2,858 | |
O | 5JKC2 | AS568A破折號(25)001至012、106至112,(10)每個013至030、113至124,(5)每個031至038、125至136、207至230、314至329 ,(2)039至050、137至163、231至262、330至355、425至429 | 灰色鋼製機櫃60“ H x 20-5 / 8” W x 16-1 / 4“ D,帶12個滑出托盤 | 黑色 | -15度至400度F | 75邵氏A | 硬 | Viton(R) | 1324 | NT$452,164 | |
O | 5JKC1 | AS568A 短劃線編號(25) 001 至012、106 至112 中的每一個, (10) 013 至030、113 至124、204 至206 中的每一個, (5) 031 至038、125 至136、 207 至230 中的每一個、 314 至 329、 (2) 039 至 050、137 至 163、231 至 262、330 至 355、425 至 429 中的每一個 | 灰色鋼製機櫃60“ H x 20-5 / 8” W x 16-1 / 4“ D,帶12個滑出托盤 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 1324 | NT$273,388 | |
P | 3CWA4 | 編號(568)25至005,(011)15、012,(110)每個10至013、018至111、116、210,(211)每個(7)至117、121至212 219 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 436 | NT$2,102 | |
Q | 3CVZ8 | 編號(568)25至005,(011)15、012,(110)每個10至013、018至111、116、210,(211)每個(7)至117、121至212 219 | 帶蓋塑料盒圖 | 紅 | -65度至450度F | 70邵氏A | 中硬 | 矽膠 | 436 | NT$2,741 | |
P | 3CWA5 | 編號(568)25至005,(011)15、012,(110)每個10至013、018至111、116、210,(211)每個(7)至117、121至212 219 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 90邵氏A | 很難 | 布納N | 436 | NT$2,671 | |
R | 3CWA3 | 編號(568)25至005,(011)15、012,(110)每個10至013、018至111、116、210,(211)每個(7)至117、121至212 219 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -15度至400度F | 75邵氏A | 硬 | Viton(R) | 436 | NT$7,807 | |
S | 1RGZ2 | AS568A破折號(32)006至012,(12)110至116,(9)210至222,(6)325至330 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -15度至400度F | 75邵氏A | 硬 | Viton(R) | 461 | NT$24,168 | |
T | 1RGZ3 | AS568A破折號(32)006至012,(12)110至116,(9)210至222,(6)325至334 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -40度至250度F | 70邵氏A | 中硬 | 布納N | 485 | NT$7,807 | |
U | 1RGY8 | AS568A破折號(35)010至011,(25)012、110,(15)111,(10)每個112至116,(8)211,(7)212 | 帶蓋塑料盒圖 | 黑色 | -65° 至 300° F | 70邵氏A | 中硬 | EPDM | 200 | NT$867 | |