插入式微型斷路器
串聯微型斷路器
Square D 串聯斷路器可與配電板和負載中心兼容使用,以保護電路和連接設備免受電流過載和短路的影響。 這些單極/雙極設備具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時電流限制功能,並採用插入式安裝設計,易於安裝。 從各種額定電流為 15/15、15/20、20/20 和 20/30 的斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
Square D 串聯斷路器可與配電板和負載中心兼容使用,以保護電路和連接設備免受電流過載和短路的影響。 這些單極/雙極設備具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時電流限制功能,並採用插入式安裝設計,易於安裝。 從各種額定電流為 15/15、15/20、20/20 和 20/30 的斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
Qo-Swn斷路器
QOU 系列,插入式斷路器
QO-HID微型斷路器
Square D 照明斷路器適用於為高強度放電照明和熒光系統供電的電路,以確保防止故障電流。 這些 UL 認證斷路器採用緊湊的插入式安裝設計,可在有限的配電板和螺絲夾/盒接線片端子中輕鬆安裝和重新佈置,從而減少接線停機時間。 從廣泛的 QO-HID 斷路器中進行選擇,有單極、雙極和三極變型 Raptor Supplies.
Square D 照明斷路器適用於為高強度放電照明和熒光系統供電的電路,以確保防止故障電流。 這些 UL 認證斷路器採用緊湊的插入式安裝設計,可在有限的配電板和螺絲夾/盒接線片端子中輕鬆安裝和重新佈置,從而減少接線停機時間。 從廣泛的 QO-HID 斷路器中進行選擇,有單極、雙極和三極變型 Raptor Supplies.
QS系列插入式塑殼斷路器
西門子 QS 系列斷路器最適合用於配電盤、工業機櫃、母線槽插入式單元、配電盤和電機控制中心,以防止短路情況和電流過載。 這些設備具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時限流保護以及可輕鬆安裝到各種配電板中的插入式配置。 從中斷額定值為 10、22 和 42kA 的各種斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
西門子 QS 系列斷路器最適合用於配電盤、工業機櫃、母線槽插入式單元、配電盤和電機控制中心,以防止短路情況和電流過載。 這些設備具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時限流保護以及可輕鬆安裝到各種配電板中的插入式配置。 從中斷額定值為 10、22 和 42kA 的各種斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QS2150HH | NT$17,944 | |||
A | QS2125H | NT$15,727 | |||
A | QS2100HH | NT$19,579 | |||
A | QS2125HH | NT$17,944 | |||
B | QS2150 | NT$8,111 | |||
C | QSA1515SPD | NT$5,017 | |||
D | QS2225 | NT$9,691 | |||
E | QS2200 | NT$8,111 | |||
E | QS2175 | NT$8,821 | |||
E | QS2100 | NT$8,111 | |||
D | QS2125 | NT$8,111 | |||
F | QSA2020SPD | NT$5,017 | |||
D | QS2225H | NT$15,727 | |||
D | QS2200H | NT$15,727 | |||
D | QS2175H | NT$15,727 | |||
D | QS2150H | NT$15,727 | |||
D | QS2100H | NT$15,727 | |||
G | QSH2200 | NT$17,944 |
BR 系列插入式斷路器
次數 | 型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BR215AFIT | - | 詢價 | |||
B | BR120CAF | NT$3,755 | 詢價 | |||
B | BR120中央美術學院 | - | 詢價 | |||
A | BR220AF | NT$11,689 | 詢價 | |||
C | BR290ST | - | 詢價 |
次數 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | BRPAFGF115 | NT$2,939 | 詢價 | |
A | BRPAFGF120 | NT$2,939 | 詢價 |
BRAFGF 系列插入式斷路器
伊頓 BRAFGF 系列插入式斷路器可保護工業控制面板、電機控制中心和配電面板免受過壓影響。 這些斷路器提供診斷跳閘代碼來識別過載和復雜事件,以便輕鬆排除故障。 它們具有 LED 和清晰的測試按鈕,可輕鬆讀取行程代碼。 這些斷路器具有現場復位功能,可消除跳閘歷史記錄,以確保准確指示最近的跳閘以及故障排除期間的靈活性。 這些低功耗斷路器可減少周圍區域的熱量產生,減少回電需求並提高整體效率。
伊頓 BRAFGF 系列插入式斷路器可保護工業控制面板、電機控制中心和配電面板免受過壓影響。 這些斷路器提供診斷跳閘代碼來識別過載和復雜事件,以便輕鬆排除故障。 它們具有 LED 和清晰的測試按鈕,可輕鬆讀取行程代碼。 這些斷路器具有現場復位功能,可消除跳閘歷史記錄,以確保准確指示最近的跳閘以及故障排除期間的靈活性。 這些低功耗斷路器可減少周圍區域的熱量產生,減少回電需求並提高整體效率。
BJ系列插入式斷路器
標準 QO 插入式斷路器
插入式斷路器
QO-GFI斷路器
Square D微型斷路器適合與配電盤和負載中心一起使用,以保護敏感的電子組件免受接地故障和故障電流的影響。 這些通過UL認證的斷路器採用緊湊型設計,帶有插入式安裝設施,可輕鬆安裝在密閉面板中,並採用螺釘夾/盒式接線端子,以減少接線時間。 從這些斷路器中選擇範圍廣泛的,額定電流範圍為15至60A。 Raptor Supplies.
Square D微型斷路器適合與配電盤和負載中心一起使用,以保護敏感的電子組件免受接地故障和故障電流的影響。 這些通過UL認證的斷路器採用緊湊型設計,帶有插入式安裝設施,可輕鬆安裝在密閉面板中,並採用螺釘夾/盒式接線端子,以減少接線時間。 從這些斷路器中選擇範圍廣泛的,額定電流範圍為15至60A。 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 終端連接 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO350GFI | NT$31,796 | |||||||||
B | QO260GFI | NT$7,248 | |||||||||
C | QO315GFI | NT$28,607 | |||||||||
D | QO340GFI | NT$44,021 | |||||||||
E | QO250GFI | NT$7,248 | |||||||||
F | QO330GFI | NT$28,607 | |||||||||
G | QO240GFI | NT$6,928 | |||||||||
H | QO320GFI | NT$28,607 | |||||||||
I | QO120GFI | NT$3,392 | |||||||||
J | QO220GFI | NT$6,928 | |||||||||
K | QO225GFI | NT$7,132 | |||||||||
I | QO125GFI | NT$8,981 | |||||||||
L | QO130GFI | NT$3,392 | |||||||||
M | QO230GFI | NT$6,928 | |||||||||
N | QO115GFI | NT$3,059 | |||||||||
O | QO215GFI | NT$6,853 |
電弧故障小型斷路器
Square D 微型斷路器非常適合與負載中心、配電盤配電板和配電盤一起使用,以防止配電操作中的短路和電流過載。 這些 UL 認證設備具有熱磁脫扣單元和電弧故障保護機制,可提供長期和瞬時電流限制功能。 它們還配備了螺絲夾/插入式端子連接,方便接線和輕鬆重新佈置。 從這些斷路器中進行選擇,提供 15 和 20A 額定電流選項 Raptor Supplies.
Square D 微型斷路器非常適合與負載中心、配電盤配電板和配電盤一起使用,以防止配電操作中的短路和電流過載。 這些 UL 認證設備具有熱磁脫扣單元和電弧故障保護機制,可提供長期和瞬時電流限制功能。 它們還配備了螺絲夾/插入式端子連接,方便接線和輕鬆重新佈置。 從這些斷路器中進行選擇,提供 15 和 20A 額定電流選項 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 斷路器類型 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115PCAFI | NT$2,384 | |||||||||
B | QO120CAFI | NT$2,946 | |||||||||
C | QO115CAFI | NT$2,946 | |||||||||
D | QO120VHPCAFI | NT$3,363 | |||||||||
E | QO115VHCAFI | NT$22,500 | |||||||||
F | QO120PCAFI | NT$2,384 | |||||||||
E | QO120VHCAFI | NT$22,500 |
QBA系列,插入式斷路器
Q4系列,插入式斷路器
Square D Q4 系列插入式斷路器用於商業和工業配電板,旨在保護電路和設備免受過大電流或短路造成的損壞。 當發生故障時,它們會自動跳閘併中斷電流,防止潛在的火災危險和電氣事故。 它們採用螺栓固定式連接,可實現安全可靠的電氣連接。 這些斷路器具有熱脫扣器和磁脫扣器,可提供長延時和瞬時保護功能。 它們可以在 25V 電壓下中斷高達 240kA 的故障電流。 這些斷路器有 2 極和 3 極配置。
Square D Q4 系列插入式斷路器用於商業和工業配電板,旨在保護電路和設備免受過大電流或短路造成的損壞。 當發生故障時,它們會自動跳閘併中斷電流,防止潛在的火災危險和電氣事故。 它們採用螺栓固定式連接,可實現安全可靠的電氣連接。 這些斷路器具有熱脫扣器和磁脫扣器,可提供長延時和瞬時保護功能。 它們可以在 25V 電壓下中斷高達 240kA 的故障電流。 這些斷路器有 2 極和 3 極配置。
QH系列,插入式斷路器
SDT系列,插入式斷路器
QO系列,插入式斷路器
次數 | 型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QO100S | - | 詢價 | |||
B | QO115-2100 | - | 詢價 | |||
C | QO21515 | - | 詢價 | |||
D | QO115PDF | NT$2,254 | ||||
E | QO115K | NT$5,407 | ||||
F | QO215H | NT$3,780 | ||||
G | 生活質量 | NT$11,965 | 詢價 | |||
H | QO1530 | NT$4,385 | ||||
D | QO115DF | NT$4,390 | ||||
F | QO215CAFI | NT$12,994 | ||||
H | QO2015 | NT$4,385 | ||||
B | QO120-1201 | - | 詢價 | |||
D | QO120PDF | NT$2,254 | ||||
I | QO120VHPDF | NT$3,875 | ||||
B | QO120-2100 | - | 詢價 | |||
D | QO120DF | NT$4,390 | ||||
J | 生活質量 | NT$5,908 | ||||
K | QO120AS | NT$2,923 | 詢價 | |||
L | QO120VHAFI | NT$4,041 | ||||
M | QO220SWN-1021 | - | 詢價 | |||
F | QO220VH35 | NT$4,385 | ||||
E | QO120K | NT$6,523 | ||||
N | QO220EM | - | 詢價 | |||
O | QO120EPD-2100 | - | 詢價 | |||
F | QO220CAFI | NT$12,994 |
插入式微型斷路器
微型斷路器設計用於切斷電路,以在過載和故障情況下提供保護。 這些單元可以插入兼容的配電板中。 Raptor Supplies 提供各種品牌的此類插入式斷路器,例如 “挑戰者”,伊頓,FPE, 通用電氣(General Electric),默里,西門子和SquareD。 美商實 微型斷路器(MCB)具有在40攝氏度下校準的熱磁脫扣單元,提供延時和瞬時限流功能。 這些斷路器配備有Visi-Trip指示器以顯示跳閘狀態,並且具有1極,2極和3極選項,在5 VDC下的最大中斷能力為480kA。 伊頓公司 插入式微型斷路器適用於中斷分支電路和饋線系統中的短路情況。 將它們卡在一處並插入配電板的各個部分中,然後將這些配電板直接與內置母線連接,從而減少了對尾纖的額外需求。