馬拉松電動馬達| 歐盟經銷商| Raptor Supplies 台灣

MARATHON MOTORS

100 多年來,Marathon Motors(Regal Beloit Corporation 的子公司)一直是高品質、超高效和持久的電機和發電產品的領先製造商,產品應用於汽車、食品和飲料、船舶以及石油和天然氣領域行業。 該公司總部位於美國威斯康星州伯洛伊特,在美國、歐洲、加拿大、墨西哥和亞洲提供服務。 了解更多

篩選

汽車

物料搬運

送電

電器類

汽車 篩選

專用交流電動機查看全部

  • 空氣壓縮機馬達

    設計用於填充高壓氣罐和氣瓶,以及為氣動工具和 HVAC 控制系統提供動力。 提供 56 和 184T 框架以及 5/8、7/8、1-1/8 和 1-3/8 英寸軸直徑選項

  • 冷卻塔馬達

    專為風冷冷凝器和熱交換器以及乾式和濕式冷卻塔中的應用而設計。 提供 50 / 60 Hz 變體和不同的馬力額定值

  • 定用途電機

    連續工作電機非常適合空氣壓縮機、起重機、電動工具和牲畜直接驅動風扇的應用。 提供 TEFC / DP / OPAO 外殼型號

  • 農用汽車

    適用於需要高啟動扭矩的機械(例如穀倉清潔機、筒倉卸料機和雙層給料機)。 提供不同的安裝選項、外殼和表面處理選項

  • 危險場所電機

    重型防爆和危險場所 Marathon 電動機採用軋鋼/鑄鐵框架,可減少振動並獲得最大剛度。 符合 NEC 標準,非常適合與 1 類 C 組和 D 組以及 2 類 F 組和 G 組的 PWM 驅動器一起使用

  • 即時反向電動機

    具有堅固鋼結構和TEFC / TENV / ODP外殼的重型電機; 在惡劣的工業環境中使用的理想選擇

  • 窯爐電機

    包括廣泛用於乾窯和其他高溫環境的高效節能和 NEMA Premium 評級 Marathon 電機。 可在高達 212 華氏度的溫度下高效運行

  • 通用AC / DC電動機

    由交流/直流電源供電,可提供極高的啟動扭矩,速度高達 3600 RPM。 採用重型鋼框架和底座,配有滾珠軸承,可減少摩擦,TENV/OD 外殼可全面保護環境條件

  • 矢量馬達

    採用 MAX GUARD 絕緣系統、NEMA Design A 和鋁/軋鋼/鑄鐵結構。 設計符合 UL 和 CSA 標準,非常適合需要零速全扭矩的 VFD 應用

  • 沖洗馬達

    非常適合需要高壓蒸汽和化學滅菌以及使用濃鹼溶液清潔的應用。 提供環氧塗層鋼框架和 TEFC / TENV 外殼

泵馬達查看全部

  • 碳酸化器泵電機

    單相開放式防滴電機通常用於為冷卻劑、自動售貨機和液體輸送泵提供動力。 採用加長輪轂,可將泵直接安裝在電機和滾珠/套筒軸承上,以減少摩擦損失  

  • 緊密耦合泵電機

    NEMA JP 和 JM 框架泵電機非常適合水處理設施或泵循環器中的流體處理操作。 功能鎖定、超大軸端滾珠軸承可減少維護服務  

  • 噴射泵馬達

    各種消防泵電機、商用電機以及方形法蘭水池和立式泵電機,具有單相或三相配置,輸出功率高達 350 HP。 單相電機配有變壓插頭和加大的接線盒,方便端子引線連接

  • 立式泵電機

    連續工作立式泵電機,用於以高達 3600 RPM 的速度抽水。 採用全封閉設計,能夠產生高達 250 HP 的功率,並且採用 F 級絕緣材料,可承受高達 180 攝氏度的溫度

暖通空調電機查看全部

  • 皮帶傳動馬達

    1 相/三相電機用於驅動皮帶輪和皮帶,為 HVAC 設備(如空氣循環器、空氣冷卻器、屋頂通風機和皮帶傳動風扇)提供動力。 能夠提供高達 3 rpm 的速度。 提供電容器啟動/運行和分相設計的變體

  • 冷凝器風扇電機

    經 UL 認證和 CSA 認證的 Marathon HVAC 電機設計用於將空氣吹過冷凝器盤管,以冷卻製冷劑並將熱氣轉化為液體

  • 直驅風機

    符合 UL 和 CSA 標準的電機適用於軸裝式風扇和鼓風機。 有不同的閥體直徑和馬力等級可供選擇

  • OEM替代電機

    包括三相/永久分體式電容器直接驅動電機,具有滾珠軸承旋轉和剛性安裝底座

通用交流電動機查看全部

  • 交流電機

    馬拉松交流電機是利用電網或發電機的交流電 (AC) 將電流轉換為機械旋轉能或扭矩的裝置。

  • 剎車馬達

    高性能製動電機適用於輸送機、門操作器、機床、提昇機和減速機,用於立即保持或停止負載。 採用開放式防滴/防爆/全封閉風冷設計,防止有害污染物進入

  • 公制三相電動機

    高性能電機採用鑄鐵/鋁結構、鋼製風扇罩和低噪音風扇。 適用於需要 IEC 尺寸和電氣標準的設備(如輸送機、泵和壓縮機)

汽車用品查看全部

  • 電容器
  • 馬達配件

    滴水蓋設計用於 ODP 或 TEFC 電機,以防止固體和液體污染物進入電機外殼。 還提供單獨的 C 型框架電機套件和電機安裝套件

  • 矢量電動機制動器

    經 CSA 認證的 50 / 60 Hz 電機設計用於與 BlackMax 電機配合使用,將單元安裝電機轉換為製動電機。 可承受高達 40 攝氏度的環境溫度。配備必要的安裝硬件

關於馬拉松汽車

Marathon 電機目錄包含通用電機、壓縮機電機、HVAC 電機、沖洗電機、制動電機、矢量電機和泵電機類別。 該品牌的3期, 防滴漏 通用電機非常適合用於泵、機床和通風設備的非危險應用。 這些 NEMA 額定電機採用開放式防滴外殼設計,可以應對最惡劣的環境,保護內部組件免受外來污染物的侵入。 這些 C 面腳 Marathon 電機採用鑄鐵/軋鋼製成的框架,可抵抗暴露表面的腐蝕,速度高達 3560 rpm。 這些 Marathon 電機允許水平和垂直方向,並提供 93.6% 的最大效率。 該品牌的 全封閉三相電機 具有剛性/底座安裝,安裝方便、安全。 它們的最高效率為 94.5%,並且可以在 1200 至 3600 RPM 的轉速範圍內運行。 這些 Marathon 馬達配備滾珠軸承,旋轉摩擦力低,額定功率範圍為 1 至 125 匹馬力。

要考慮的事情

交叉參考替代品

一些 Marathon 電機與等效的 Baldor 或 Leeson 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手電機,那麼很可能 Raptor Supplies 有同等的 Marathon 馬達可用。

運送地址

這些 Marathon 電機的尺寸從小到大不等。 它們需要仔細包裝,因為有些物品可能在運輸過程中損壞。 因此,這些 Marathon 電機通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。

主要商品名稱

馬拉松電機競爭優勢

MAX GUARD 絕緣系統

獲得專利的 MAX GUARD 絕緣系統是唯一能夠在驅動器和電機之間提供無限引線長度的絕緣系統。 該 MAX GUARD 絕緣系統結合了獨特的低應力繞組配置和電暈磁線,可在 PWM 中壓驅動器的高開關頻率產生的不利介電和熱應力下延長電機壽命。 MAX GUARD 絕緣系統超越了 NEMA MG1 第 31 部分的需求,是 BLACK MAX 和 BLUE MAX Marathon 電機的標準功能。

智能驅動技術

IntelliDrive 技術採用嵌入式電子控制系統,其中包括專有算法,以確保輕鬆控制電源,同時保持高效率。 它有助於保持恆定扭矩,從而延長電機使用壽命。

常问问题解答

電動機如何運作?

電動機將電能轉換為機械能以產生運動。 通過繞組交流 (AC) 或直流 (DC) 電流與磁場之間的相互作用在電機內產生力。

購買電機要注意什麼?

選擇電機時需要考慮幾個因素 -

  • 電流是電動機的動力,但過大的電流會損壞電動機。 對於直流電機,失速和工作電流很重要。 失速電流為電機提供足夠的扭矩,使其以失速速度或 0 RPM 運行。 這是電機可以吸收的最大電流量。 工作電流是平均電流量,電機預計在特定扭矩下消耗。 過電流可能會導致熱量激增,從而導致電線熔化。
  • 電壓很重要,因為它可以使淨電流沿單一方向流動並克服反向電流。 電壓越高,扭矩越大。 確保施加推薦的電壓。 如果施加非常低的電壓,電機將無法工作,而施加過多的電壓會導致短路,從而導致斷電或完全故障。
  • 操作扭矩是校準電機產生的扭矩量,​​而失速扭矩是從失速速度施加功率時產生的扭矩量。 您必須查看所需的操作扭矩,但某些應用可能需要您知道電機可以推多遠。 例如,對於輪式機器人,良好的扭矩意味著良好的加速度,但您應確保失速扭矩足夠高以提昇機器人的重量。 在這種情況下,扭矩比速度更重要。
  • 對於電機而言,速度可能很複雜。 一般來說,電機在最高速度下運行最平穩、最高效,但如果需要傳動裝置,則並不總是可能。 添加齒輪會降低電機效率,因此要同時考慮速度和扭矩的降低。

Marathon 電機提供哪些不同類型 Raptor Supplies?

除通用交流電機外, Raptor Supplies 提供馬拉松 感應電動機, 空氣壓縮機馬達, 皮帶驅動電機,制動電機和 沖洗馬達.

什麼是 TEBC 電機外殼?

全封閉式鼓風機冷卻 (TEBC) 機櫃是一種全封閉式電機機櫃,在電機軸的另一端安裝有一個風扇,用於向電機輸送冷卻空氣。 精選馬拉松 矢量馬達 帶有 TEBC 外殼,以防止電機繞組過熱。