VESTIL EHN 系列車間起重機引擎葫蘆
Vestil EHN 系列車間起重機引擎葫蘆設計用於輕鬆提升和運輸重型引擎和機械。 它們非常適合車間、車庫和製造設施起吊和定位重型引擎和機械。
篩選
動臂高度 @ 1,500 磅: 17 1/2“至78” ,動臂高度 @ 500 磅: 10 1/2“至82” ,動臂高度 @ 6,000 磅: 22“到84” , 顏色: 黃 , 框架材質: 鐵件 , 前腳輪類型: 死板 , 前腳輪寬度: 1 1機構/ 4“ ,包括安裝硬件: 是 , 材料: 鐵件 ,中腳輪直徑: 3" ,中腳輪寬度: 1 1機構/ 4“ , 柱塞驅動: 液 ,達到 1,500 磅: 40“ ,達到 500 磅: 47“ ,達到 6,000 磅: 51 7機構/ 8“ , 後腳輪類型: 旋轉 , 後腳輪寬度: 1 1機構/ 4“
次數 | 型號 | 身高 | 動臂高度 @ 1,000 磅。 | 動臂高度 @ 2,000 磅。 | 腿部設計 | 腿長 | 最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 最大限度。 完全伸展時的負載能力 | 公羊噸位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHN-40-T | 57“ | 0“到87” | 0“到82” | 伸縮 | 62“到85” | 72“ | 1000磅。 | 12 | NT$28,371 | |
B | EHN-40-C | 57.63“ | 3“到102” | 9" 至 96 9/16" | 可折疊 | - | 85.75“ | 1102磅。 | 8 | NT$27,817 | |
C | EHN-20-C | 59“ | 14 1/2“至80” | 20 1/2“至76” | 可折疊 | - | 76“ | 500磅。 | 3 | NT$22,345 | |
D | EHN-60-T | 61“ | - | 6 1/4英寸至96 9/16英寸 | 伸縮 | 54 1/2英寸至83 1/4英寸 | 84“ | 2205磅。 | 12 | NT$44,969 |
功能
- Vestil EHN 系列液壓引擎起重機具有具有四種不同設定的伸縮臂,能夠針對不同的起升高度和容量進行精確調整。
- 這些車間起重機引擎葫蘆配有手動液壓手泵,可在提升和降低吊臂時進行無縫控制,確保輕鬆準確定位重物。
- 它們配備了大容量液壓缸以加速提升過程,即使在以一定角度搬運負載時,其大直徑滑枕也能確保穩健的性能。
- 這些液壓引擎起重機具有卓越的便攜性,包括兩個剛性腳輪和兩個旋轉腳輪,可在車間內或整個工作現場輕鬆移動,從而提高整體效率。
- 它們採用重型鋼結構和防護漆面,確保在要求苛刻的起重應用中長期可靠性和耐磨損性。
常问问题解答
使用這些葫蘆時需要考慮哪些安全預防措施?
操作員應遵守重量限制,確保適當的負載平衡並進行日常維護檢查,以確保葫蘆的安全高效運作。 此外,操作員應接受起重機使用方面的培訓,以防止發生事故。
如何選擇適合我需求的車間起重機引擎葫蘆?
根據您的特定起重要求,考慮負載能力、起升高度和移動性等因素,選擇葫蘆。 建議諮詢專業人士或製造商,以確定最適合您的應用的葫蘆。
如何安裝這些 Vestil 車間起重機引擎葫蘆?
- 從包裝材料中取出這些起重機的所有組件。
- 確保您擁有安裝所需的所有必要工具和設備,例如扳手、套筒以及用於提升起重機的葫蘆或叉車。
- 確定安裝起重機的合適位置,最好是水平且堅固的表面,並有足夠的操作空間。
- 將起重機底座放置在所需位置並正確對齊。
- 使用適當的錨定螺栓或緊固件將底座固定到地板上,確保基礎穩定且不可移動。
- 按照製造商的說明並使用提供的硬件,將直立桅杆部分連接到底座上。
- 透過連接各個部分來組裝吊臂,確保它們牢固固定。
- 將吊臂連接到直立桅杆的頂部,確保正確對齊和穩定性。
- 根據製造商的指南安裝液壓缸或提昇機構,將其連接到吊臂並確保正常運行。
- 檢查所有連接和緊固件,確保它們牢固擰緊,但避免擰得過緊,以免損壞。
- 徹底檢查起重機,確保所有部件均正確組裝並處於工作狀態。
- 首先舉起輕負載來測試起重機,以確保平穩、安全的操作。
- 如果一切正常,起重機就可以使用了。
這些 Vestil EHN 起重機引擎葫蘆的負載能力是多少?
Vestil 提供兩種負載類型的起重機: EHN-40-T引擎葫蘆 可以承受 4000 磅的重量 EHN-60-T引擎葫蘆 最大可承受 6000 磅的重量。