項目 | 液壓發動機起重機 |
動臂高度 @ 1,000 磅。 | 14 1/2“至80” |
動臂高度 @ 1,500 磅。 | 17 1/2“至78” |
動臂高度 @ 2,000 磅。 | 20 1/2“至76” |
動臂高度 @ 500 磅。 | 10 1/2“至82” |
容量 | 2000磅。 |
腳輪鎖 | 沒有 |
鍊長 | 11" 帶掛鉤 |
倒塌高度 | 55 1機構/ 2“ |
收合長度 | 10 1機構/ 2“ |
收合寬度 | 26 3機構/ 4“ |
顏色 | 黃 |
深度 | 48.5“ |
伸縮腿 | 沒有 |
折疊類型 | 是 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4 1機構/ 2“ |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
身高 | 59“ |
包括安裝硬件 | 是 |
腿部設計 | 可折疊 |
總長: | 48.5“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 76“ |
最大限度。 完全伸展時的負載能力 | 500磅。 |
測量單位 | 每 |
總深度 | 48.5“ |
總高度 | 59“ |
總寬度 | 26.75“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ehn-20-c.pdf |
柱塞驅動 | 液 |
公羊噸位 | 3 |
達到 1,000 磅。 | 43 3機構/ 4“ |
達到 1,500 磅。 | 40“ |
達到 2,000 磅。 | 36 5機構/ 8“ |
達到 500 磅。 | 47“ |
後腳輪直徑 | 3 1機構/ 2“ |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
伸縮臂 | 沒有 |
UPC | 691215049597 |
信號寬度 | 26.75“ |
船重(kg) | 75.15 |
船高(厘米) | 149.86 |
船長(厘米) | 123.19 |
船寬(厘米) | 67.95 |
HS代碼 | 8426990000 |
原產地 | CN |