項目 | 液壓發動機起重機 |
動臂高度 @ 1,000 磅。 | 0“到87” |
動臂高度 @ 2,000 磅。 | 0“到82” |
動臂高度 @ 3,000 磅。 | 3 1/2“至77” |
動臂高度 @ 4,000 磅。 | 8 7/8“至72” |
容量 | 4000磅。 |
腳輪鎖 | 沒有 |
鍊長 | 11" 帶掛鉤 |
顏色 | 黃 |
深度 | 62“ |
伸縮腿 | 是 |
折疊類型 | 沒有 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 3 1機構/ 2“ |
前腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
身高 | 57“ |
包括安裝硬件 | 是 |
腿部設計 | 伸縮 |
腿長 | 62“到85” |
總長: | 62“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 72“ |
最大限度。 完全伸展時的負載能力 | 1000磅。 |
測量單位 | 每 |
總深度 | 62“ |
總高度 | 57“ |
總寬度 | 35“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ehn-40-t.pdf |
柱塞驅動 | 液 |
公羊噸位 | 12 |
達到 1,000 磅。 | 76“ |
達到 2,000 磅。 | 67“ |
達到 3,000 磅。 | 58“ |
達到 4,000 磅。 | 49“ |
後腳輪直徑 | 3 1機構/ 2“ |
後腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
伸縮臂 | 是 |
UPC | 691215049559 |
信號寬度 | 35“ |
船重(kg) | 110.25 |
船高(厘米) | 144.78 |
船長(厘米) | 157.48 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 8426990000 |
原產地 | CN |