項目 | 液壓發動機起重機 |
動臂高度 @ 1,000 磅。 | 3“到102” |
動臂高度 @ 2,000 磅。 | 9" 至 96 9/16" |
動臂高度 @ 3,000 磅。 | 15" 至 91 1/4" |
動臂高度 @ 4,000 磅。 | 21" 至 85 3/4" |
容量 | 4000磅。 |
腳輪鎖 | 沒有 |
鍊長 | 11" 帶掛鉤 |
倒塌高度 | 65 7機構/ 8“ |
收合長度 | 21“ |
收合寬度 | 31“ |
顏色 | 黃 |
深度 | 72“ |
伸縮腿 | 沒有 |
折疊類型 | 是 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 3 1機構/ 2“ |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
身高 | 57.63“ |
包括安裝硬件 | 是 |
腿部設計 | 可折疊 |
總長: | 72“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 85.75“ |
最大限度。 完全伸展時的負載能力 | 1102磅。 |
測量單位 | 每 |
中腳輪直徑 | 3" |
中腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
中橡膠萬向腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
總深度 | 72“ |
總高度 | 57.625“ |
總寬度 | 42.625“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ehn-40-c.pdf |
柱塞驅動 | 液 |
公羊噸位 | 8 |
達到 1,000 磅。 | 60 1機構/ 2“ |
達到 2,000 磅。 | 53 1機構/ 4“ |
達到 3,000 磅。 | 46 1機構/ 4“ |
達到 4,000 磅。 | 39 1機構/ 4“ |
後腳輪直徑 | 3 1機構/ 2“ |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
伸縮臂 | 沒有 |
UPC | 691215049603 |
信號寬度 | 42.62“ |
船重(kg) | 88.2 |
船高(厘米) | 146.37 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 108.27 |
HS代碼 | 8426990000 |
原產地 | CN |