項目 | 液壓發動機起重機 |
動臂高度 @ 2,000 磅。 | 6 1/4英寸至96 9/16英寸 |
動臂高度 @ 3,000 磅。 | 11 1/2英寸至92 3/8英寸 |
動臂高度 @ 4,000 磅。 | 16 11/16英寸至88 3/16英寸 |
動臂高度 @ 6,000 磅。 | 22“到84” |
容量 | 6000磅。 |
腳輪鎖 | 沒有 |
鍊長 | 11" 帶掛鉤 |
顏色 | 黃 |
深度 | 54.5“ |
伸縮腿 | 是 |
折疊類型 | 沒有 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 61“ |
包括安裝硬件 | 是 |
腿部設計 | 伸縮 |
腿長 | 54 1/2英寸至83 1/4英寸 |
總長: | 54.5“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 84“ |
最大限度。 完全伸展時的負載能力 | 2205磅。 |
測量單位 | 每 |
總深度 | 54.5“ |
總高度 | 61“ |
總寬度 | 31.75“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ehn-60-t.pdf |
柱塞驅動 | 液 |
公羊噸位 | 12 |
達到 2,000 磅。 | 76 1機構/ 4“ |
達到 3,000 磅。 | 68“ |
達到 4,000 磅。 | 60“ |
達到 6,000 磅。 | 51 7機構/ 8“ |
伸縮臂 | 是 |
UPC | 691215049566 |
信號寬度 | 31.75“ |
船重(kg) | 161.1 |
船高(厘米) | 154.94 |
船長(厘米) | 138.43 |
船寬(厘米) | 80.65 |
HS代碼 | 8426990000 |
原產地 | CN |