項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
連接器 | 鱷魚夾 |
線長 | 15英尺 |
當前繪製 | 22A |
風管直徑 | 8" |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
完 | PVC塗層 |
保險絲放大器 | 30A |
保險絲類型 | 直插30A |
測量 | 15 ga。 |
身高 | 10“ |
HP | 1 / 4 hp |
總長: | 12 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 796 CFM |
最高 轉速 | 3800RPM |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9537-15.pdf |
溫度 抵抗性 | 高達 180 度F |
類別 | 軸向的 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 22 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 風管材質 | 基本塗裝 | 基規 | 引擎品牌 | 風扇材質 | 完 | 測量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | 密閉空間離心風機 | - | - | - | - | - | - | 16 ga。 | 新台幣82,561元 | ||
9505 | 密閉空間離心風機 | - | 粉末塗層 | - | 斯巴魯 | - | - | 12 ga。 | 新台幣52,155元 | ||
9504 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基,聚酯 | - | - | - | - | - | 16 ga。 | 新台幣42,224元 | ||
9502 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基,聚酯 | 粉末塗層 | 12 ga。 | - | - | - | - | 新台幣70,238元 | ||
9505-50 | 密閉空間離心風機 | - | 粉末塗層 | - | 本田 | - | - | 12 ga。 | 新台幣72,636元 | ||
9507 | 密閉空間離心風機 | 乙烯基,聚酯 | 粉末塗層白色 | 16 ga。 | - | 鐵件 | - | - | 新台幣74,639元 | ||
9509 | 密閉空間吹風機 | - | - | 14 ga。 | - | - | 環氧粉末塗層 | 16 ga。 | 新台幣32,912元 |