項目 | T恤 |
型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 1.5“ | 125 PSI | 新台幣28,409元 | |
0306027400 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 2" | 125 PSI | 新台幣14,835元 | |
0306027608 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 2.5“ | 125 PSI | 新台幣21,479元 | |
0306027806 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 3" | 125 PSI | 新台幣16,012元 | |
0306031808 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 3“x 3”X 2“ | 125 PSI | 新台幣36,398元 | |
0361120801 | -20度至550度F | 鍛鋼 | 3000 | 螺紋的 | 3000 PSI | 4" | 2.5“ | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣9,944元 | |
0361121007 | -20度至550度F | 鍛鋼 | 3000 | 螺紋的 | 3000 PSI | 4.75“ | 3" | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣16,999元 |