項目 | 板材庫存 |
顏色 | 灰色 |
衝擊強度(磅) | 0.4 英尺磅/平方英尺在。 |
總長: | 8ft。 |
長度公差 | +/- 0.250英寸 |
材料 | PVC 1 型 |
材料類型 | 耐化學性 |
最高 溫度 | 140 |
最小 溫度 評分 | 32 |
工作溫度 範圍 | 32度至140度F |
拉伸強度 | 8350 PSI |
厚度 | 0.125“ |
厚度公差 | + /-10% |
信號寬度 | 48“ |
寬度公差 | +/- 0.25英寸 |
船重(kg) | 12.99 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 脾氣 | 合金類 | 顏色 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣338元 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣470元 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣659元 | ||
16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣184元 | ||
1UNN4 | - | - | 重設 | 10,200 PSI | 0.236“ | +/- 0.024英寸 | - | 48“ | 新台幣11,228元 | 詢價
| |
4NLZ7 | - | - | - | - | 1機構/ 2“ | - | 半剛性絕緣 | 36“ | 新台幣411元 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5mm | - | CR117 | 36“ | 新台幣191元 |