項目 | 兩芯接線片 |
主體材料 | 鋁合金 |
連接器類型 | 七月 |
總長: | 2.56“ |
材料 | 鍍錫鋁 |
最高 導體尺寸 | 250 kcmil |
最小 導體尺寸 | 6 AWG |
螺柱尺寸 | 3機構/ 8“ |
類別 | 商鋪 |
UPC | 781810600108 |
信號寬度 | 1.66“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8535908040 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 最小 導體尺寸 | 螺柱尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2A25U | 1.47“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 1機構/ 4“ | 1.13“ | 新台幣464元 | |
K2A26U | 1.47“ | 2 / 0 AWG | 14 AWG | 1機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣515元 | |
K2A31U | 2.88“ | 350 kcmil | 6 AWG | 1機構/ 2“ | 1.94“ | 新台幣1,961元 | |
K2A36U | 3.2“ | 600 kcmil | 2 AWG | 1機構/ 2“ | 2.41“ | 新台幣2,510元 | |
K2A36U2N | 4.69“ | 600 kcmil | 2 AWG | 1機構/ 2“ | 2.41“ | 新台幣3,678元 | |
K2A31U2N | 4.5“ | 350 kcmil | 6 AWG | 1機構/ 2“ | 2.31“ | 新台幣2,291元 |