項目 | 空氣鉚釘機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每筆CFM | 1 |
結構 | 綜合 |
直徑 | 3機構/ 16“ |
責任 | 總 |
身高 | 6.5“ |
總長: | 8 13機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 90 PSI |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
拉力 | 2110磅。 |
工具重量 | 3.30磅。 |
船重(kg) | 1.78 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8467920090 |
原產地 | TW |
A. 操作芝加哥氣動 CP9882 空氣鉚接機時,操作人員應配戴安全眼鏡及聽力保護裝置。
A.
答:空氣鉚接機由壓縮空氣提供動力,比手動鉚接工具更快、對體力要求更低。 手動鉚釘機需要用手擠壓或用擠壓力使鉚釘變形。