項目 | 更換夾 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 94度 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 9.27“ |
開放 | 94度 |
端口大小 | 1 / 4 NPT |
船重(kg) | 4.02 |
船高(厘米) | 9.55 |
船長(厘米) | 38.74 |
船寬(厘米) | 11.18 |
原產地 | US |
Destaco 847-S-LC 氣動壓緊肘節夾具有與氣缸結合的過焦開關活動聯動裝置,這使其成為非常靈活的設備,非常適合各種應用。 為了用戶的安全,這種完全獨立的夾具只需要一個壓力源。 它與圓形和 T 形槽傳感器兼容,這使得 Destaco 847-S-LC 替換氣動肘節夾具有多種用途。 該設備具有內置流量限制,無需外部流量控制。 它具有堅固的夾緊臂,可將工件牢固地固定到位,並可處理高達 1000 磅的負載。憑藉堅固的螺旋凸輪組件和雙作用氣缸,夾緊臂可實現更廣泛的堆疊靈活性。 它具有大開口角度,可確保零件輕鬆排空,並可處理高達 145 psig 的壓力。 當肘節夾關閉時,肘節夾手柄平放。 因此,操作員可以在需要對夾具具有更大靈活性或在操作過程中需要操作員的手遠離夾具的情況下使用該裝置。
Destaco 847-S-LC 是一款替換型氣動壓緊肘節夾。 它用於食品和包裝、自動化、航空航天和汽車行業的機械加工、焊接、磨削和金屬製造等應用。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在裝配汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,單位為牛頓 (N)。 使用此信息和肘節夾的尺寸來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木塊越大,所需的壓力就越大。