項目 | 更換夾 |
夾臂長度 | 4.87“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 94度 |
缸徑 | 1.97“ |
夾臂下高度 | 2.25“ |
容納量 | 1000磅。 |
安裝方向 | 橫式 |
開放 | 94度 |
端口大小 | 1 / 4 NPT |
產品數據表 | destaco-847-u-rc.pdf |
船重(kg) | 4.02 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 38.74 |
船寬(厘米) | 9.04 |
原產地 | US |
Destaco 847-S-RC 氣動壓緊夾具非常適合在自動化、航空航天、食品和包裝以及汽車行業中壓緊工件。 該夾具配有磁性活塞環,可在夾緊操作過程中準確檢測活塞位置。 Destaco 847-S-RC 氣動壓緊夾具採用封閉式設計,非常適合骯髒環境中的 MIG 和點焊。 Destaco 847-S-RC 氣動肘節夾具有一個不可旋轉的氣缸,可以通過硬管連接到固定裝置中,並與 4 mm 或 6.5 x 5 mm 傳感器兼容。 這種氣動壓緊夾具採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 這種便攜式氣動夾具是獨立的,僅需要一個壓力源以保證安全,並且可以在帶有臨時固定裝置的短期作業中經濟地使用。 該氣動壓緊夾具由最大夾緊壓力為 145 psig 的雙作用氣缸驅動。 Destaco 847-S-RC 氣動壓緊夾具具有堅固的棒材夾緊臂配置,可輕鬆連接臂延伸件,並允許棒材打開達 94 度。 該氣動壓緊夾具能夠承受高達 1000 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內運行。
Destaco 847-S-RC 氣動壓緊夾具適用於自動化、航空航天、食品和包裝以及汽車行業的固定、測試、汽車零件組裝和輕型焊接。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,單位為牛頓 (N)。 使用此信息和肘節夾的尺寸來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木塊越大,所需的壓力就越大。
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
847-S-液相色譜 | 新台幣11,948元 | |
847-U-RC | 新台幣5,129元 | |
847-U-LC | 新台幣11,948元 |