項目 | 更換夾 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 94度 |
安裝方向 | 橫式 |
開放 | 94度 |
端口大小 | 1 / 4 NPT |
產品數據表 | destaco-847-u-rc.pdf |
船重(kg) | 4.02 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 38.74 |
船寬(厘米) | 9.55 |
原產地 | US |
Destaco 847-U-RC 是一款替換型壓緊肘節夾,可作為 Destaco 247-U 手動垂直壓緊肘節鎖定夾的氣動適配。 它包括與氣缸相結合的過焦開關活動連桿,可提供適合各種應用的多功能設備。 這種完全獨立的夾具只需要一個壓力源即可保證用戶安全。 這款 Destaco 氣動肘節夾適用於圓形和 T 形槽式傳感器。 它包括內置流量限制,無需外部流量控制。 該夾具配有堅固的夾緊臂,可安全安裝工件並處理高達 1000 磅的負載。夾緊臂利用通過雙作用氣缸操作的堅固螺旋凸輪組件,為簡單堆疊提供了更大的餘地。 它具有較大的打開角度,可確保零件輕鬆排空,並可處理高達 145 psig 的壓力。
Destaco 847-U-RC 是一款替代型氣動壓緊肘節夾,適用於食品和包裝、自動化、航空航天和汽車行業的機械加工、焊接、磨削和金屬製造等應用。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,單位為牛頓 (N)。 使用此信息和肘節夾的尺寸來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木塊越大,所需的壓力就越大。
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
847-S-液相色譜 | 新台幣11,948元 | |
847-U-LC | 新台幣11,948元 | |
847-S-RC | 新台幣5,030元 |