項目 | 更換夾 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 94度 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 9.27“ |
開放 | 94度 |
端口大小 | 1 / 4 NPT |
船重(kg) | 4.02 |
船高(厘米) | 9.55 |
船長(厘米) | 38.74 |
船寬(厘米) | 11.18 |
原產地 | US |
Destaco 847-U-LC 替換型氣動肘節夾用於在自動化、航空航天、食品和包裝以及汽車行業中固定工件。 該夾具配備了磁性活塞環,可在夾緊操作過程中準確檢測活塞位置。 該壓緊夾具採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 Destaco 847-U-LC 替換型氣動肘節夾採用封閉式設計,非常適合骯髒環境中的 MIG 和點焊。 這種便攜式氣動夾具是獨立的,僅需要一個壓力源以保證安全,並且可以在帶有臨時固定裝置的短期作業中經濟地使用。 Destaco 847-U-LC 替換型氣動肘節夾具有一個不可旋轉的氣缸,可以通過硬管連接到固定裝置中,並且與圓形和 T 形槽式傳感器兼容。 該氣動壓緊夾具由最大夾緊壓力為 145 psig 的雙作用氣缸驅動。 Destaco 847-U-LC 替換用氣動肘節夾與 U 形桿夾臂配置相結合,可輕鬆連接臂延伸部分,並允許桿張開至 94 度。 該氣動壓緊夾具能夠承受高達 1000 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作。
Destaco 847-U-LC 替換型氣動肘節夾專為自動化、航空航天、食品和包裝以及汽車行業而設計,用於固定、測試、汽車零件組裝和輕型焊接。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 氣動肘節式夾具利用壓縮空氣而不是機械力來施加夾緊力以將工件固定到位。 它們由雙作用氣缸驅動。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的防護。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 動力夾具能夠控制夾緊力,提高生產力和產量,為重複性生產操作提供一致和高效的服務,並支持自動調整的工件。
A. 肘節夾的夾持力或夾緊壓力是開始應用前需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 另外,重量太小也不理想。
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
847-S-液相色譜 | 新台幣11,948元 | |
847-U-RC | 新台幣5,129元 | |
847-S-RC | 新台幣5,030元 |