項目 | 撥動夾 |
夾臂長度 | 5.44“ |
夾臂式 | 中心 |
夾桿開口 | 180度 |
夾緊臂扭矩 | 120牛 |
缸徑 | 2" |
手動桿 | 沒有 |
保持扭矩 | 280 英尺磅 |
安裝方向 | 直式 |
開放 | 180度 |
開啟角度 | 96度 |
端口大小 | 摹1/8 |
產品數據表 | destaco-891.pdf |
船重(kg) | 3.94 |
船高(厘米) | 7.47 |
船長(厘米) | 31.6 |
船寬(厘米) | 6.35 |
原產地 | US |
Destaco 860 氣動夾具用於將產品牢固地定位和固定到位,以確保無差錯操作。 該肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用。 它配備了一個帶有輸入端口的氣動氣缸,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力,將工件固定到位。 該氣動動力夾具與偏心肘桿動作連桿和氣缸相結合,提供了一種易於適應各種應用的設備。 它配備了適用於圓形和 T 形槽式傳感器的傳感器,並具有內置流量限制系統。 這樣就無需外部流量控制,從而確保平穩夾緊。 Destaco 860 氣動夾具具有不可旋轉的氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中。 它採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的 MIG 和點焊,完全獨立且僅需要一個壓力源。 該氣動肘節夾在所有樞軸點處均與硬化襯套和銷釘集成在一起,以實現較長的使用壽命。 它能夠承受高達 3000 磅的負載,並集成了一個張開角度為 180 度的夾緊臂,可將工件安全地固定到位。 Destaco 860 氣動夾具可在 -14 至 194 華氏度之間的溫度範圍內運行。
Destaco 860 氣動夾具用於在消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的固定裝置和搬運系統中夾緊、定位和固定金屬板材和零件。
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但以氣動方式操作。 它們是完全獨立的,只需要連接壓力源。
答:像 Mobil XTC 這樣的聯軸器潤滑脂非常適合與 Destaco 機械夾具一起使用,而 Magnalube G 潤滑脂則應與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括主軸位置(夾緊臂長度)、氣缸面積、氣缸孔和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 提供按照 IP65 標准設計的電感式傳感器,可提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的防護。
A. 最重要的考慮因素是您要夾緊的組件的尺寸、生產過程中的可用空間量以及您需要在夾具周圍進行何種接觸。 如果您要夾緊一個非常小的部件並且需要將其靠近夾具,則顯然需要一個較小的夾具。 其次,需要考慮支點與夾臂長度之間的距離以及工裝的重量。 此外,用戶還必須考慮您需要夾具施加的夾緊力或保持力的大小。
答:Destaco 電源夾專門設計用於自動化製造過程,其要求是重複、快速、準確地精確夾緊元件。 它們適用於由於空間限制(因此無法手動訪問)或由於夾具位置較遠而限製或無法手動啟動夾具的應用。