項目 | 撥動夾 |
夾臂長度 | 6.57“ |
夾臂式 | 中心 |
夾桿開口 | 180度 |
夾緊臂扭矩 | 270牛 |
缸徑 | 2.5“ |
手動桿 | 沒有 |
保持扭矩 | 960 英尺磅 |
安裝方向 | 直式 |
開放 | 180度 |
開啟角度 | 96度 |
端口大小 | 摹1/8 |
產品數據表 | destaco-891.pdf |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 33.96 |
船寬(厘米) | 9.04 |
原產地 | US |
Destaco 890 氣動動力夾具設計用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的抓取、夾緊、系統檢查、固定和測試、焊接、數控加工和定位應用。 它具有鋁製主體和水平夾緊鋼臂,可提高強度和耐用性。 該氣動夾緊裝置用於將產品牢固地固定到位,以確保無差錯操作,適用於需要卓越夾緊力以提高耐用性、可靠性和精度的惡劣焊接環境。 Destaco 890 氣動動力夾具在樞軸點處採用硬化鉚釘和襯套,用於固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置。 它包含一個帶有輸入端口的氣缸,用於連接壓縮空氣源。 Destaco 890 氣動動力夾具在 -960 至 3000 華氏度的溫度範圍內提供 14 ft-lb 的最大保持扭矩和 145 lb 的最大負載能力。 該氣動動力夾具與 Destaco 密封套件 (8910100) 兼容,可實現夾具的無障礙運行。 它可以容納安裝在帶有 T 形槽的氣缸上的傳感器。 這些傳感器由安裝在夾具圓筒上的磁環激活。
Destaco 890 氣動動力夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的抓取、夾緊、系統檢查、固定和測試、焊接、數控加工和定位等應用。
答:最重要的考慮因素是您要夾緊的部件的尺寸、生產過程中的可用空間量以及夾具周圍需要有什麼樣的通道。 如果您要夾緊一個非常小的元件並且需要將其靠近夾具,那麼顯然需要更小的夾具。 其次,需要考慮樞軸點與夾臂長度之間的距離以及工具的重量。 此外,使用者還必須考慮所需施加的夾緊力或保持力的大小。
答:Destaco 電源夾專門設計用於自動化製造過程,其要求是重複、快速、準確地精確夾緊元件。 它們適用於由於空間限製或夾具位置較遠而無法手動激活夾具的應用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 鉗口張開度是指肘節夾的鉗口可以張開多遠的量度。 Destaco 82L-4 系列氣動動力夾具的張開角度為 180 度。