項目 | 撥動夾 |
夾臂長度 | 4" |
夾臂式 | 中心 |
夾桿開口 | 90度 |
夾緊臂扭矩 | 120牛 |
缸徑 | 2" |
手動桿 | 沒有 |
保持扭矩 | 280 英尺磅 |
安裝方向 | 橫式 |
開放 | 90度 |
開啟角度 | 119度 |
端口大小 | 摹1/8 |
產品數據表 | destaco-891.pdf |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 7.47 |
船長(厘米) | 31.6 |
船寬(厘米) | 6.35 |
原產地 | US |
Destaco 861 氣動動力夾具用於將產品牢固地定位和固定到位,以確保無差錯操作。 它專為各種高產量應用而設計,包括航空航天、汽車以及食品和包裝行業的 CNC 加工、焊接、固定和測試。 該夾具經過精密設計,專門用於需要卓越夾緊力的惡劣焊接環境。 動力夾具在中心配備有一個臂,提供 90 度的夾緊臂位置。 它具有 2 英寸氣缸孔,帶有 G-1/8 尺寸的輸入端口,用於連接壓縮空氣源,在 89 psi 壓力下可提供 72 磅的最大夾緊扭矩。 該裝置配有開關和用於位置感測的磁環。 Destaco 氣動動力夾具配備了獲得專利的 Toggle Lock Plus 機構,如果檢測到壓力突然下降或軟管斷開,則可將夾具鎖定在固定位置,並且能夠在 -280 至 14 華氏度的溫度範圍內處理最大 195 磅的負載。 Destaco 861 氣動動力夾具可容納密封套件、替換氣缸和傳感器,以確保夾具的正常運行。
Destaco 氣動動力夾具 (861) 提供多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的 CNC 加工、焊接、夾具和測試操作等高生產應用。
Destaco 861 氣動動力夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,以確保夾具的環境健康和安全以及質量性能。
A. 最重要的考慮因素是您要夾緊的組件的尺寸、生產過程中的可用空間量以及您需要在夾具周圍進行何種接觸。 如果您要夾緊一個非常小的部件並且需要將其靠近夾具,則顯然需要一個較小的夾具。 其次,需要考慮支點與夾臂長度之間的距離以及工裝的重量。 此外,用戶還必須考慮您需要夾具施加的夾緊力或保持力的大小。
答:Destaco 電源夾專門設計用於自動化製造過程,其要求是重複、快速、準確地精確夾緊元件。 它們非常適合由於空間限制(無法手動訪問)或由於夾具位置較遠而限製或無法手動啟動夾具的應用。
A.通過檢查規格,您可以確定肘節夾容量,因此是肯定的。 製造商提供的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的足夠信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。