項目 | 撥動夾 |
夾臂長度 | 5.06“ |
夾臂式 | 中心 |
夾緊臂扭矩 | 270牛 |
缸徑 | 2.5“ |
手動桿 | 沒有 |
容納量 | 5000磅。 |
保持扭矩 | 960 英尺磅 |
開啟角度 | 119度 |
端口大小 | 摹1/8 |
產品數據表 | destaco-891.pdf |
船重(kg) | 7.26 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8466208065 |
Destaco 891 氣動肘節夾配備了一個氣動氣缸,該氣缸帶有一個用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 然後,它利用壓縮空氣施加夾緊壓力,將工件固定到位。 非旋轉氣缸可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中。 它非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用。 這種氣動肘節夾將中心肘節動作連桿與氣缸結合在一起,提供了一種易於適應各種應用的設備。 Destaco 891 氣動肘節夾適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置限流系統,從而無需外部流量控制並確保平穩夾緊。 它是一個完全獨立的裝置,僅需要一個壓力源。 該氣動夾具採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的 MIG 和點焊。 它的所有樞軸點均配有硬化襯套和銷,以延長使用壽命。 該替換夾具能夠承受高達 5000 磅的負載,並配有夾緊臂,用於將工件安全固定到位。 Destaco 891 氣動肘節夾配備了磁性活塞環,可實現精確的位置感應,並配有符合人體工程學的手柄,可實現最大的操作舒適度並減少手部疲勞。 它可以在 -14 至 194 華氏度之間的溫度範圍內運行。
Destaco 891 氣動動力夾具用於在航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具和搬運系統中夾緊、定位和固定金屬板材和零件。
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但以氣動方式操作。 它們是完全獨立的,只需要連接壓力源。
答:像 Mobil XTC 這樣的聯軸器潤滑脂非常適合與 Destaco 機械夾具一起使用,而 Magnalube G 潤滑脂則應與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾柄的紅色沒有這樣的意義,因為它只描繪了一個可識別的區域。 這有助於操作員輕鬆快速地找到手柄。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括主軸位置(夾緊臂長度)、氣缸面積、氣缸孔和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的防護。
答:最重要的考慮因素是您要夾緊的部件的尺寸、生產過程中可用的空間量以及夾具周圍需要有什麼樣的通道。 如果您要夾緊一個非常小的部件並且需要將其靠近夾具,那麼顯然需要一個小夾具。 其次,需要考慮樞軸點之間的距離和夾臂的長度以及工具的重量。 此外,使用者還必須考慮夾具需要施加的夾緊力或保持力的大小。