項目 | 方形燒杯 |
容量 | 100mL |
顏色 | 透明 |
畢業細分 | 10mL |
身高 | 62mm |
內部Dia。 | 60mm |
材料 | 聚丙烯 |
外直徑。 | 62mm |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 28.58 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 容量 | 畢業細分 | 身高 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522085-0250 | 250mL | 25ml | 82mm | 80mm | 82mm | 10 | 新台幣3,823元 | ||
522085-0500 | 500mL | 50ml | 101mm | 96mm | 100mm | 10 | 新台幣4,536元 | ||
522085-1000 | 1000mL | 100ml | 126mm | 123mm | 127 mm | 5 | 新台幣3,070元 |