項目 | 方形燒杯 |
容量 | 500mL |
顏色 | 透明 |
畢業細分 | 50ml |
身高 | 101mm |
內部Dia。 | 96mm |
材料 | 聚丙烯 |
外直徑。 | 100mm |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 3923300090 |
原產地 | GB |
型號 | 容量 | 畢業細分 | 身高 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522085-0100 | 100mL | 10mL | 62mm | 60mm | 62mm | 10 | 新台幣2,308元 | |
522085-0250 | 250mL | 25ml | 82mm | 80mm | 82mm | 10 | 新台幣3,823元 | |
522085-1000 | 1000mL | 100ml | 126mm | 123mm | 127 mm | 5 | 新台幣3,070元 |