項目 | 方形燒杯 |
容量 | 250mL |
顏色 | 透明 |
畢業細分 | 25ml |
身高 | 82mm |
內部Dia。 | 80mm |
材料 | 聚丙烯 |
外直徑。 | 82mm |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 3923300090 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 容量 | 畢業細分 | 身高 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522085-0100 | 100mL | 10mL | 62mm | 60mm | 62mm | 10 | 新台幣2,308元 | ||
522085-0500 | 500mL | 50ml | 101mm | 96mm | 100mm | 10 | 新台幣4,536元 | ||
522085-1000 | 1000mL | 100ml | 126mm | 123mm | 127 mm | 5 | 新台幣3,070元 |