得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鐘 |
安培 | 0.070A |
顏色 | 灰色 |
分貝 | 92dB @ 10英尺 |
深度 | 3-11 / 16“ |
身高 | 7.125“ |
外殼材質 | 鐵件 |
室內/室外 | 室內 |
安裝 | 表面 |
UPC | 782640235805 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 7.12“ |
船重(kg) | 1.77 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8531800040 |
原產地 | US |