得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動無罐熱水器 |
船重(kg) | 4.58 |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 交流電 | 壓力範圍 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40至150 psi | 100度至140度F | 208 VAC | 16,600 | 10.5“ | 新台幣30,556元 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40至150 psi | 100度至140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5“ | 新台幣29,587元 | ||
EX190TC 毫升 | 1 | - | 80 | 40至150 psi | 105度至110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5“ | 新台幣29,984元 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40至150 psi | 100度至140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5“ | 新台幣30,323元 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40至150 psi | 180學位F. | 277 VAC | 20,000 | 10.5“ | 新台幣31,318元 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25至150 psi | 100度至140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25“ | 新台幣71,096元 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25至150 psi | 100度至140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25“ | 新台幣72,050元 |