項目 | 液壓手動泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 13.56“ |
尺寸B | 22“ |
尺寸C | 1.4“ |
尺寸E | 1.24“ |
尺寸F | 5.25“ |
尺寸H | 20.75“ |
尺寸J | 1.16“ |
尺寸L | 9" |
尺寸 M | 0.28“ |
維度N | 4.74“ |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 0.037 立方英尺英吋/行程 |
最高 處理努力 | 106磅。 |
最高 運營壓力 | 40000 PSI |
階段數 | 2 |
第一級每衝程油排量 | 0.99 cu。 在。 |
第二級每衝程油排量 | 0.037 cu。 在。 |
活塞行程 | 1" |
能量源 | 手動操作 |
第一級壓力等級 | 200 PSI |
第二級壓力等級 | 40000 PSI |
產品數據表 | enerpac-p842.pdf |
庫容 | 60 cu。 在。 |
可用油容量 | 60 cu。 在。 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 5.94 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | US |
A. 該液壓泵的油箱具有過壓保護和內部洩壓閥,可在過壓累積的情況下保護裝置。
A. 該液壓泵有一個 3/4 英寸 16 UNF 端口,用於連接液壓軟管。
答:它的鋁製機身有一個玻璃填充的尼龍水箱和鋼製手柄,重量輕,結構強度和耐用性。
A、品牌的 P18液壓泵 最低壓力等級為 2850 psi,可用於 Raptor Supplies.
型號 | 尺寸G | 氣缸兼容性 | 維度A | 尺寸H | 尺寸J | 尺寸 M | 尺寸P | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 7.31“ | 12.56“ | 0.75“ | - | 3.25“ | - | 新台幣25,368元 | |
P18 | - | 單動 | 8.7“ | 15.17“ | 9.98“ | - | 4.37“ | - | 新台幣37,606元 | |
P392ALSS | - | 單動 | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,829元 | |
P-802 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.3“ | 20.75“ | 2.19“ | - | 6.02“ | 1.4“ | 新台幣56,586元 | |
P202 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 15.75“ | 0.75“ | 0.63“ | - | - | 新台幣29,837元 | |
P391 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 20.56“ | 1.19“ | 0.63“ | - | - | 新台幣34,058元 | |
P464 | - | 雙動 | 8.25“ | 26.44“ | 0.98“ | 6.89“ | 3.63“ | 3.5“ | 新台幣185,297元 |