項目 | 液壓手動泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 15.39“ |
尺寸B | 19.19“ |
尺寸C | 1.18“ |
尺寸D | 1.38“ |
尺寸E | 1.86“ |
尺寸H | 21.63“ |
尺寸J | 16.67“ |
尺寸L | 6.39“ |
維度N | 5.51“ |
尺寸P | 4.37“ |
方面 | 0.33“ |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 0.15 立方英尺英吋/行程 |
最高 處理努力 | 88磅。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
階段數 | 2 |
第一級每衝程油排量 | 1 cu。 在。 |
第二級每衝程油排量 | 0.15 cu。 在。 |
活塞行程 | 1" |
能量源 | 手動操作 |
第一級壓力等級 | 500 PSI |
第二級壓力等級 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-p842.pdf |
庫容 | 41 cu。 在。 |
速度類型 | 兩速 |
UPC | 662005129089 |
可用油容量 | 41 cu。 在。 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 7.92 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | CN |
A. 無排氣口儲液罐可防止液體溢出和污染。
A. 手動洩壓閥用於釋放內部壓力積聚,防止泵及其組件發生災難性故障。
答:是的,液壓缸經過烤瓷漆處理,以提高耐腐蝕性和防刮擦性。
A. 單作用液壓缸允許液壓油僅在活塞的一側運行。 它通過來自泵的壓力延伸並通過負載或內置彈簧的重量縮回。
型號 | 尺寸G | 氣缸兼容性 | 維度A | 尺寸H | 尺寸J | 尺寸 M | 尺寸P | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 7.31“ | 12.56“ | 0.75“ | - | 3.25“ | - | 新台幣25,368元 | |
P18 | - | 單動 | 8.7“ | 15.17“ | 9.98“ | - | 4.37“ | - | 新台幣37,606元 | |
P392ALSS | - | 單動 | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,829元 | |
P-802 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.3“ | 20.75“ | 2.19“ | - | 6.02“ | 1.4“ | 新台幣56,586元 | |
P202 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 15.75“ | 0.75“ | 0.63“ | - | - | 新台幣29,837元 | |
P391 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 20.56“ | 1.19“ | 0.63“ | - | - | 新台幣34,058元 | |
P464 | - | 雙動 | 8.25“ | 26.44“ | 0.98“ | 6.89“ | 3.63“ | 3.5“ | 新台幣185,297元 |