項目 | 液壓手動泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 16.83“ |
尺寸B | 20.12“ |
尺寸C | 1.18“ |
尺寸D | 1.38“ |
尺寸E | 2.17“ |
尺寸H | 23.5“ |
尺寸J | 18.11“ |
尺寸L | 7.65“ |
維度N | 5.91“ |
尺寸P | 4.76“ |
尺寸 Q | 1.65“ |
方面 | 0.33“ |
尺寸T | 2.93“ |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 0.15 立方英尺英吋/行程 |
最高 處理努力 | 77磅。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
階段數 | 2 |
第一級每衝程油排量 | 1 cu。 在。 |
第二級每衝程油排量 | 0.15 cu。 在。 |
活塞行程 | 1" |
能量源 | 手動操作 |
第一級壓力等級 | 500 PSI |
第二級壓力等級 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-p842.pdf |
庫容 | 250 cu。 在。 |
速度類型 | 兩速 |
UPC | 662005101856 |
可用油容量 | 250 cu。 在。 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 15.81 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 82.55 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | US |
A. 兩級泵,例如 Enerpac P802 手動泵,能夠根據應用要求切換兩種速度配置。 兩級手動泵可提供更高的流量,直到氣缸開始工作。
A. 這些手動泵在壓力下使用液壓油將機械能轉換為液壓能。 壓力是通過移動泵手柄產生的。
A. 兩級泵,例如 Enerpac P802 手動泵,能夠根據應用要求切換兩種速度配置。 兩級手動泵可提供更高的流量,直到氣缸開始工作。
A. 應定期檢查液位、密封和連接,以確保泵正常運行。
A. 這些手動泵在壓力下使用液壓油將機械能轉換為液壓能。 壓力是通過移動泵手柄產生的。
A.
A.
答:Enerpac P801 Ultima 液壓手動泵可在高達 10000 psi 的壓力和高達 250 立方英寸的可用油容量下運行。
型號 | 尺寸G | 氣缸兼容性 | 維度A | 尺寸H | 尺寸J | 尺寸 M | 尺寸P | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 7.31“ | 12.56“ | 0.75“ | - | 3.25“ | - | 新台幣25,368元 | |
P18 | - | 單動 | 8.7“ | 15.17“ | 9.98“ | - | 4.37“ | - | 新台幣37,606元 | |
P392ALSS | - | 單動 | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,829元 | |
P-802 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.3“ | 20.75“ | 2.19“ | - | 6.02“ | 1.4“ | 新台幣56,586元 | |
P202 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 15.75“ | 0.75“ | 0.63“ | - | - | 新台幣29,837元 | |
P391 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 20.56“ | 1.19“ | 0.63“ | - | - | 新台幣34,058元 | |
P464 | - | 雙動 | 8.25“ | 26.44“ | 0.98“ | 6.89“ | 3.63“ | 3.5“ | 新台幣185,297元 |